受動部品 :「sem テープ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●メモリサイズ : 256kbit●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 32 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2 x 3 x 0.5mm●データ保持 : 100年●Standard ● Fast ●及び Fast-Plus I2C プロトコルをサポートしています 供給電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 64バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護はメモリ全体に適用されます I2C バス入力( SCL 及び SDA )上のシュミットトリガとノイズ抑制フィルタ 低電力 CMOS テクノロジー プログラム / 消去回数: 1 ● 000 ● 000 回 100 年間のデータ保持 業務用温度範囲 工業用及び拡張温度範囲 PDIP ● SOIC ● TSSOP ● MSOP 8 リード及び TDFN ● UDFN 8 パッドパッケージです 鉛フリー●ハロゲンフリー / BFR フリーです 用途 警報システム オーディオプレーヤー 自動車システム ケーブルモデム CDRW ( CDRW ) 携帯電話 コードレス電話 CRT/LCD モニタ デジタルスチルカメラ DRAM モジュール DVDプレーヤー グラフィックカード ハードディスクドライブ 健康メーター 産業用制御 インターネット電話の受話器 メモリモジュール ノートPC パソコン プリンタ セットトップボックス スマートフォン TV 通信 双方向無線機 ビデオゲーム ビデオテープレコーダー 自動販売機
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。