10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M 仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum 材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット 形状上面調整 型式密閉型 質量(g)0.51 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応) 回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum 回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)220(1ターン) 機械的回転角度(°)260(1ターン)
1個
109 税込120
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M 仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス 形状上面調整 質量(g)0.75 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])35(357) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ
10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~5M 仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金 形状パネル実装 質量(g)4.5 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.75(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)230(1ターン) 機械的回転角度(°)270(1ターン)
1個
689 税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下
抵抗(Ω)10~5M 仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金 形状上面調整 質量(g)0.6 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC900V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)230(1ターン) 機械的回転角度(°)270(1ターン)
1個
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-5シリーズ
微細な設定が可能、密閉構造(洗浄も可能)。
抵抗(Ω)10~2M 仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき 形状上面調整 質量(g)0.37 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.25(85度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC600V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ(鉛フリー対応) 回転トルク(mN・m[gfcm])20(204) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-4シリーズ
小型で0.5 Wの定格電力、貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)10~2M 仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下 材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき 形状上面調整 質量(g)0.26 使用温度範囲(℃)-55~120 定格電力(W)0.5(70度)、0(120度) 入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう 対応RoHS 包装形態ポリ袋 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000 寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h 電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう 温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX) 引張強度N(kgf)端子強度:10N(1.02kgf)minimum 耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each 絶縁耐圧AC500V 60s 耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each はんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s 耐湿性-10~65(相対湿度80~98%) 温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル 耐水性耐水・密閉性:85度 60s 端子無鉛メッキ(鉛フリー対応) 回転トルク(mN・m[gfcm])15(153) 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性直線性 電気的回転角度(°)200(1ターン) 機械的回転角度(°)230(1ターン)
1個
559 税込615
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ポテンションメータ
エコ商品
3回転から10回転までラインアップ。ローコストタイプ。ダイヤル取付可能。
公称抵抗値(Ω)10k 温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±5
1個ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ RJ-5シリーズ
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ポテンションメータ
エコ商品
Φ10mmのコンパクトサイズ。 3回転による有効電気角の広さ。長寿命・高追徒性・高分解能。
公称抵抗値(Ω)10k 温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85 絶縁抵抗(MΩ)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±20
1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります