受動部品 :「unc 1 4ネジ」の検索結果
長さ(mm)30.89
幅(mm)12.55
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズAmplimite HD-20
深さ(mm)12.16
材質(ハウジング)サーモプラスチック
端子1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40 UNC、メスねじロック
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.54
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズAmplimite HD-20
深さ(mm)18.79
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック
接続方向ライトアングル
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
長さ(mm)53.04
幅(mm)12.55
ピッチ(mm)1.379
極数25
シリーズAmplimite HD-20
深さ(mm)18.75
材質(ハウジング)サーモプラスチック
端子3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック
接続方向ライトアングル
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
長さ(mm)53.1
幅(mm)12.1
ピッチ(mm)2.76
極数25
シリーズAmplimite HDP-20
定格電流(A)6
深さ(mm)12.4
材質(ハウジング)PET
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック
最大動作温度(℃)105
接続方向ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様●種類: パネル取り付けキット●シリーズ: SF67●IP保護等級: IP67●NorComp D-SubコネクタIP67パネル取り付けキット. 2本の4-40 UNC-2B取り付けねじ、2個のTEFLON平ワッシャ、2個の4-40平ワッシャ、2個の4-40ロックワッシャ、2個の4-40ナットから構成されているIP67 D-Subコネクタパネル取り付けキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。