4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
~1000(1)
MR-68WN スチール製机上プリンターラック サンワサプライ 動画あり
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。 天板部の耐荷重は50kgです。 中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アズワン品番64-0886-70
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます※必ず壁面にてご使用ください。棚板はP60で13段階の高さ設定が出来ます。棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。棚板はA4ファイルが収納出来る奥行です。棚板背面には補強があり反りなどの心配もなくお使い頂けます。
仕様重量:約13.5kg 出荷形態:ノックダウン組立式 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)天板サイズ/W940×D250×T16 質量(kg)13.5 梱包内容1個口/1030×310×135mm・約14.75kg
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライ机上ラック
モニター上の空間を有効に使えます。ハード一式、周辺機器を収納可能です。24インチモニターまでの設置が可能です。中棚は4段階での設定が可能です。
仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:手袋●六角レンチのサイズ:4mm●アジャスターの有無:あり 材質フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 奥行(mm)400 間口(mm)600 寸法t(mm)天板:18 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)60棚板:20、補強フレーム有の場合:30 組立人数1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
付属品ケーブルタイ×1 材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 電源バスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3 コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4 対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 天板厚さ(mm)18 供給電流(mA)合計900 通信速度5Gbps 総耐荷重(kg)10 転送速度(Gbps)最大5(理論値) 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)240
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)