13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
10(1)
20(1)
30(1)
40(2)
50(1)
60(3)
80(6)
100(3)
200(1)
仕様組立式 キャスターあり
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W600×D600で大型プリンタにも対応できます。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4 材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)600 質量(kg)18.7 耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 キャスターあり フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライプリンタスタンド
小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです。 H200でデスク下にも収まります。 2段の棚板で上段にプリンタ、下段に用紙が収まり使い勝手が向上します。 スチール製で丈夫な作りです。 キャスター付でちょっとした移動に便利です。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 間口(mm)400 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 キャスターあり 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷

大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターあり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライプリンタスタンド
大型A3レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ用として最適なプリンタスタンドです。中棚には用紙などを収納できます。デスクの横に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:700mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:700mm 六角レンチのサイズ:4mm 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)16.5 使用工具手袋 キャスターあり フレーム色ライトグレー 色(天板)ライトグレー 組立時間30分 組立人数2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライプリンタスタンド
木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4 材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)500 質量(kg)13.65 耐荷重(kg)天板:40、棚板:10 キャスターあり フレーム色ブラック 色(天板)薄い木目 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

机上の使いやすい位置でプリンタを操作でき、プリンタの下を有効活用できるプリンタ台です。プリンタ台の落下防止のため、クランプ固定ができます。*クランプは2個付属し、任意の2箇所に取り付け可能です。中棚が付属し、A3サイズの用紙などを置くことができます。用紙の他に小物等を置くなど、中棚の上下を有効に使うことができます。*中棚位置は固定になります。中棚を取り外して使用できません。
用途プリンタの下のスペースを有効活用。 付属品取り付け用クランプ2組 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.3 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×370×167 アズワン品番64-0868-92
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

交換用のトナーも綺麗に収納できます。 A3サイズのコピー用紙も収納できるサイズです。 収納物にあわせて高さは50mm間隔で4段階の設定ができます。 中棚は50mm間隔で4段階で設定できます。 メンテナンスの時に便利なキャスター付です。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)10 高さ(mm)400・450・500・550(4段階調節可) 使用工具手袋 キャスターあり 天板耐荷重(kg)30 フレーム色ホワイト 棚板耐荷重(kg)10 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 天板幅(mm)350 アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・奥行(mm)600
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

キャスターあり
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライプリンタスタンド
中棚には周辺機器を設置できる中棚が2枚ついており、カートリッジ、用紙、バッファ等が収納できます。特殊フレーム構造で強度アップサイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、周辺機器設置時に邪魔になるバックフレームを削除しています。
仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:あり 個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 天板サイズ_D:440mm 天板サイズ_t:18mm 天板サイズ_W:510mm 六角レンチのサイズ:4mm 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)12.5 使用工具手袋 キャスターあり フレーム色ライトグレー 色(天板)ライトグレー 組立時間30分 組立人数2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

サンワサプライプリンタスタンド
小型A4レーザープリンタがピッタリ収まるW400×D400の大きさです。 高さはH700とH720の2段階で設定が可能です。 中棚はカーリッジや用紙サイズに合わせてP100mmで3段階の設定が可能です。 スチール製で丈夫な作りです。 アジャスターが付属します。 オプションの床固定金具「LPS-QL2」を取り付け可能です。
付属品アジャスター 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 間口(mm)400 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 キャスターあり フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1枚
27,980 税込30,778
5日以内出荷

サンワサプライプリンタスタンド
2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)。オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約28.8 使用工具手袋 耐荷重(kg)各棚:50、スライダー棚:100 キャスターあり 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×600×1 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

サンワサプライプリンタスタンド
2~3台のプリンタを省スペースに設置できます。高耐荷重仕様のプリンタスタンドです。丈夫なスチール製フレームと、グラつきを防ぐパックパネルを採用した長く使える頑丈な構造です。中棚は5段階の設定ができます。下段棚は独立しており、100kgの耐荷重があります。(収納位置で固定できるストッパー付き。キャスターが付属し前後の移動が可能です。下段棚は前後のキャスター間に本体のフレームがあるため一定の位置より前には出ません。)。オプションを追加することにより、機器のベルト固定・台のアンカ固定が可能です。プリンターだけでなく、UPSなどの重量物を載せることもできます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約25.8 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1205 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷