サーバーラック用オプション :「エポキシ樹脂」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「色」から絞り込む

グレー(1)

ホワイト(1)
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石
質量(g)約62.5(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70
総耐荷重(kg)約2
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。
間口(mm)40
奥行(mm)88
高さ(mm)79
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79
アズワン品番64-0876-10
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。
間口(mm)482
奥行(mm)350
高さ(mm)55
付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)
対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55
アズワン品番64-0876-08
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
用途CP-SVC18U・24U専用棚板
間口(mm)490
奥行(mm)690
高さ(mm)60
付属品取り付け用ネジ・ナット
対応製品CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×690×60
アズワン品番64-0866-96
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
『サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります
- サーバーラック本体
- サーバーラック用オプション
サーバーラック の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。