絞り込み
有効深さ(mm)
- 110
- 90(23)
- 100(21)
- 103(17)
- 108(12)
- 120(17)
- 130(17)
- 133(14)
- 140(27)
- 143(18)
- 170(29)
- 173(16)
- 176(13)
- 180(50)
- 182(12)
- 183(16)
- 226(18)
- 230(35)
- 233(12)
- 280(18)
- 330(12)
- 有効深さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 日東工業(4)
- 内外電機(2)
- 河村電器産業(2)
- Nito(2)
基板寸法(mm)
- 220×120(3)
- 220×220(2)
- 270×170(2)
- 270×220(3)
- 320×220(2)
- 320×270(2)
- 370×220(3)
- 370×320(2)
- 1020×420(2)
- 1020×720(2)
- 1120×320(2)
- 1120×420(2)
- 1120×620(2)
- 1120×720(2)
- 1120×820(2)
- 1220×420(2)
- 1220×820(2)
- 1320×420(2)
- 1320×820(2)
- 1420×720(2)
- 基板寸法(mm)をもっと見る
材質
- スチール(7)
- 樹脂(2)
保護等級
- IP2X(6)
色
グレー(2)
ベージュ(8)
グレー・ベージュ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「有効深さ(mm)」から絞り込む
90(23)
100(21)
130(17)
140(27)
143(18)
170(29)
180(50)
226(18)
230(35)
280(18)
有効深さ(mm)をもっと見る

盤用キャビネット BX
河村電器産業¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業¥9,898~税込¥10,888~1面3日以内出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。仕様露出形材質鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内用材質(基板)木製
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203
Nito¥6,498税込¥7,1481個当日出荷パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。トラスコ品番700-4156材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:240×210色Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)300有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9
キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202
Nito¥5,798税込¥6,3781個当日出荷パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。トラスコ品番700-4158材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:140×210色Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)200有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
盤用キャビネット 露出形 奥行140mm(片扉)
日東工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形
日東工業¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷から4日以内出荷仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ)保護等級IP2XDキャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3扉形式片扉
盤用キャビネット BXU
河村電器産業¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷屋内用埋込型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ140mm) 木製基板付
日東工業¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形
内外電機¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
MB形盤用キャビネット埋込形両扉
内外電機¥42,980~税込¥47,278~1面7日以内出荷分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様埋込形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm