絞り込み
有効深さ(mm)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 102(2)
  • 120(4)
  • 130(3)
  • 136(2)
  • 140(2)
  • 170(13)
  • 176(2)
  • 180(10)
  • 182(3)
  • 183(3)
  • 226(4)
  • 230(7)
  • 232(2)
  • 233(2)
  • 276(3)
  • 280(3)
  • 310(3)
  • 330(4)
ブランド
  • 河村電器産業(36)
  • 日東工業(13)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
基板寸法(mm)
  • 320×220(16)
  • 320×320(15)
  • 420×320(24)
  • 420×420(20)
  • 520×320(9)
  • 520×420(22)
  • 520×520(10)
  • 620×420(18)
  • 620×520(17)
  • 720×420(18)
  • 720×520(24)
  • 720×620(12)
  • 720×720(7)
  • 820×420(15)
  • 820×520(10)
  • 920×520(13)
  • 920×620(20)
  • 1120×520(9)
  • 1120×620(16)
  • 1320×620(8)
材質
  • スチール(36)
  • ステンレス(17)
  • 樹脂(2)
保護等級
  • IP44
  • IP2X(52)
  • IP3X(4)
  • IP4X(15)
  • IP23(1)
  • IP33(3)
  • IP43(2)
  • IP53(1)
  • IP54(36)
  • IP55(19)
  • IP65(15)
  • IP66(11)
  • IP67(1)
  • IP68(4)
  • IPX3(2)
  • その他(4)
  • 色クリア(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ベージュ(46)
  • 色ホワイト(7)
クリア・シルバー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効深さ(mm)から絞り込む
120(4)
170(13)
180(10)
183(3)
226(4)
230(7)
276(3)
280(3)
310(3)
330(4)
有効深さ(mm)をもっと見る
  • OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付

    日東工業(17件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
  • OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 木製基板付

    日東工業(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2扉開閉方式片開材質(ボディ)塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)寸法C1(mm)222RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付奥行(mm)160深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)182RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    保護等級IP44材質ボディ:ステンレス設置場所屋外ライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット 日東工業

    ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
  • 制御盤用キャビネット RXG 河村電器産業

    制御盤用キャビネット RXG

    河村電器産業
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    鉄板製/屋内・屋外兼用/鉄製基板 本体コーナー部に「全溶接構造」を採用した高い強度のキャビネットです。 ボディー側面・ドア裏面にパネル取付用スタッドナットを設置。キャビネット内部を機器取付スペースとしてフルに活用できます。(側面:深さ250以上、ドア裏面:深さ160以上に適用) 扉着脱が容易な新蝶番を採用しました。
    材質鉄板形状屋内外兼用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業

    OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ300mm)

    日東工業
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)322設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • コントロールボックス CV 河村電器産業

    コントロールボックス CV

    河村電器産業
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造パッチン錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-12-2-1(パッチン錠小)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5有効深さX(mm)183扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • OW-A ウインドウキャビネット 日東工業

    OW-A ウインドウキャビネット

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182
  • 引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MO

    河村電器産業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
  • 窓付盤用キャビネット RXM 河村電器産業

    窓付盤用キャビネット RXM

    河村電器産業
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
  • 引込計器盤用キャビネット MPO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MPO

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シンプル構造な引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
  • SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    87,980税込96,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
    材質ボディ:ステンレスライトベージュハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6扉形式片開き取付基板鉄2.3mm
  • SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
  • OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造防塵、防水パッキン付深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法C1(mm)272材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製ドア片扉
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
    用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    62日以内出荷
    環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
    用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
  • 集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き Panasonic(パナソニック)

    集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根なし 木製基板付き

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
  • 集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き Panasonic(パナソニック)

    集合計器盤用キャビネット 一般電力管内 屋根付 木製基板付き

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質(検針窓)合成樹脂、(基板)木製、(ボックス・ドア)鋼板板厚(mm)(フロート板ガラス)3、(基板)WHM部:25、主幹部・分岐部:15、(ボックス・ドア)1.6ハンドル平形回転ハンドル(屋外形)保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号H22-90B、マンセル記号2.5Y9/1(参考値))
  • I/Oターミナルキャビネット SIOB 河村電器産業

    I/Oターミナルキャビネット SIOB

    河村電器産業
    21,980税込24,178
    1個
    21日以内出荷
    製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
    材質ステンレス製SUS304(検視窓はポリカーボネイト製)表面:鏡面仕上げ400番 内面:2B構造大型検視窓付使用ハンドル小型ハンドルTEA1000保護等級IP44使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ボデー1.0、ドア1.0
  • I/Oターミナルキャビネット IOB 河村電器産業

    I/Oターミナルキャビネット IOB

    河村電器産業
    8,498税込9,348
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
    製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
    材質鉄板製(検視窓はポリカーボネイト製)構造大型検視窓付使用ハンドル小型ハンドルTEA1000保護等級IP44使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ボデー1.0、ドア1.0
  • 集合計器盤用キャビネット WHP 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHP

    河村電器産業
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付主幹スペースMCB3P200A×1
  • 屋外軽量キャビネット BBN 河村電器産業

    屋外軽量キャビネット BBN

    河村電器産業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    屋外用軽量ボックス
    材質鉄板製使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.8、ボデー0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • BBキャビ SBBO 河村電器産業

    BBキャビ SBBO

    河村電器産業
    129,800税込142,780
    1個
    21日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
    材質ステンレス製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • BBキャビ SBBOV 河村電器産業

    BBキャビ SBBOV

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
    材質ステンレス製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.0、本体1.0、遮蔽板1.0取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • BBキャビ BBOV 河村電器産業

    BBキャビ BBOV

    河村電器産業
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア0.8、本体0.8、遮蔽板0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • BBキャビ BBO 河村電器産業

    BBキャビ BBO

    河村電器産業
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア0.8、本体0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • 屋外盤用キャビネット POTB 河村電器産業

    屋外盤用キャビネット POTB

    河村電器産業
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 集合計器盤用キャビネット WHO 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHO

    河村電器産業
    87,980税込96,778
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • 集合計器盤用キャビネット WHO-LW 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHO-LW

    河村電器産業
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • 盤用キャビネット RXV 河村電器産業

    盤用キャビネット RXV

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP 河村電器産業

    ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP

    河村電器産業
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
    材質ステンレス製構造キャッチ錠・水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
  • 集合計器盤用キャビネット WHT 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHT

    河村電器産業
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO 河村電器産業

    ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    21日以内出荷
    表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルWHM部_主幹スイッチ部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/分岐スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • ステンレス製塗装付窓付屋外盤用キャビネット SCPOM 河村電器産業

    ステンレス製塗装付窓付屋外盤用キャビネット SCPOM

    河村電器産業
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    表面に焼付塗装を使用した計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5、メーターパネル1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO 河村電器産業

    ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO

    河村電器産業
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
盤用キャビネット