盤用キャビネット :「制御盤キャビネット」の検索結果
関連キーワード
「基板寸法(mm)」から絞り込む
420×320(36)
420×420(36)
520×320(27)
520×420(38)
520×520(29)
620×420(33)
620×520(32)
720×420(26)
720×520(34)
920×520(24)
基板寸法(mm)をもっと見る
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
パッキン付(発泡ポリウレタン)
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形
板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6
扉開閉方式片開
材質(ボディ)鉄
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(扉)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付(発泡ポリウレタン)
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X
仕様防塵パッキン付
材質鉄(ボディ・扉・基板)
ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
扉開閉方式片開
アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP54
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP54
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製基板2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
材質鉄
寸法H(mm)180
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP54
寸法I(mm)180
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP53
扉開閉方式片扉(下開き)
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール
色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 E22-90B)
奥行(mm)120
有効深さ(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付
種別屋根付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
保護等級IP44
寸法C1(mm)222
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP4X
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6パネル:2.3
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)
奥行(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
トラスコ品番149-0555
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
高さ(mm)600
奥行(mm)160
間口(mm)700
有効深さ(mm)142
基板寸法(mm)取付:620×520
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
寸法C1(mm)272
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1
2
次へ
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。