絞り込み
ブランド
  • 日東工業
基板寸法(mm)
  • 920×620(8)
  • 1120×620(7)
  • 1280×580(9)
  • 1280×680(5)
  • 1280×780(5)
  • 1480×580(17)
  • 1480×680(11)
  • 1480×780(5)
  • 1480×880(9)
  • 1480×1080(9)
  • 1480×1280(5)
  • 1780×580(12)
  • 1780×680(11)
  • 1780×780(5)
  • 1780×880(9)
  • 1780×1080(9)
  • 1780×1280(8)
  • 1780×1480(7)
  • 1980×680(7)
  • 1980×1080(6)
保護等級
  • IP4X(11)
  • IP5X(10)
  • IP43(1)
  • IP44(5)
  • IP53(2)
  • IP54(4)
  • IP65(1)
有効深さ(mm)
  • 174(2)
  • 212(6)
  • 215(6)
  • 224(8)
  • 272(2)
  • 274(2)
  • 312(8)
  • 315(9)
  • 323(2)
  • 324(20)
  • 325(2)
  • 330(11)
  • 362(6)
  • 365(6)
  • 374(6)
  • 462(6)
  • 465(6)
  • 473(2)
  • 474(22)
  • -(1)
材質
  • スチール(45)
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(44)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板寸法(mm)から絞り込む
1280×580(9)
1480×580(17)
1480×680(11)
1480×880(9)
1480×1080(9)
1780×580(12)
1780×680(11)
1780×880(9)
1780×1080(9)
1780×1280(8)
基板寸法(mm)をもっと見る
FCXアースバーセット 日東工業FCXアースバーセット日東工業
3,500税込3,850
1組(2個)
当日出荷
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
アイボルト穴ブラインドキャップ 日東工業アイボルト穴ブラインドキャップ日東工業
1,998税込2,198
1セット(12個)
当日出荷から5日以内出荷
アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。
セット内容12コ入材質本体:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット 日東工業自立制御盤キャビネット日東工業
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット
用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業屋外用自立制御盤キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
屋外用の自立制御盤キャビネット
用途・機能性、デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面はオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。・ドアストッパー付です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明パネル 日東工業LED照明パネル日東工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用材質表面処理クロメートめっき板厚(mm)1.6
FCXシステムレール 日東工業FCXシステムレール日東工業
4,698税込5,168
1組(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質表面処理溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
FCX角根丸頭ボルトセット 日東工業FCX角根丸頭ボルトセット日東工業
2,998税込3,298
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
システムレールの角穴を利用して、機器などを取り付ける際にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
分割開口プレート 日東工業分割開口プレート日東工業
6,798税込7,478
1個(2枚)
4日以内出荷
前後分割のため、配線部の処理が容易です。
セット内容開口プレート2枚、取付ねじ4本材質本体:塩化ビニル本体:グレー板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
パネル用レールE 日東工業パネル用レールE日東工業
4,498税込4,948
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
扉裏面およびボデー側面に万能パネルを取り付ける際にご利用ください。
セット内容レール2本、付属ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付 日東工業屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付日東工業
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
屋外での発熱機器収納に
用途・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は金網がついています。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ 日東工業自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ日東工業
62,980税込69,278
1台
12日以内出荷
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さいRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ 日東工業ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ日東工業
489,800税込538,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット
用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)有効深さ(mm)324窓寸法(縦×横)(mm)450×470RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ 日東工業屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ日東工業
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。
用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス屋外用自立キャビネット 日東工業ステンレス屋外用自立キャビネット日東工業
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
用途・ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で配線および機器の取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
窓付自立制御盤キャビネット 日東工業窓付自立制御盤キャビネット日東工業
179,800税込197,780
1台
12日以内出荷
計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット
用途・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし 日東工業自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし日東工業
54,980税込60,478
1台
12日以内出荷
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット・基台なし 日東工業自立制御盤キャビネット・基台なし日東工業
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット
用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)RoHS指令(10物質対応)対応
開口プレート 日東工業開口プレート日東工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.96MB)
開口プレート 日東工業開口プレート日東工業
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.96MB)
開口プレート 日東工業開口プレート日東工業
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質鉄t1.0外形寸法D(mm)100塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
側面用配線支持レール 日東工業側面用配線支持レール日東工業
1,898税込2,088
1セット(2本)
12日以内出荷
配線支持にご利用ください。 キャビネット側面に取り付けてご使用ください。
セット内容2本入材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドパネル 日東工業ブラインドパネル日東工業
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
自立用基台(左右分割タイプ)(EX-2ZD)と合わせてご利用ください。 配線などのブラインドにご利用ください。
セット内容1枚入材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
扉用配線支持レールE 日東工業扉用配線支持レールE日東工業
4,798税込5,278
1セット(2個)
5日以内出荷
扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。 パネル用レール間の比較的軽量な部品取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。
セット内容レール2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶解亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FCX挿入ナット 日東工業FCX挿入ナット日東工業
5,998税込6,598
1セット(50個)
5日以内出荷
FZフレーム、システムレールの角穴に固定して取り付けの利用度を高めます。 M5、M6を用意しています。 FZフレームの丸穴タップ不能時にリカバリーナットとして利用することで、同じ場所に金具などを固定できます。
セット内容50コ入RoHS指令(10物質対応)対応
FCX角根四角頭ボルトセット 日東工業FCX角根四角頭ボルトセット日東工業
2,798税込3,078
1セット(50個)
5日以内出荷
システムレールの内側など、角根丸頭ボルトでは取り付けができない部分の角穴に取り付けが可能です。
セット内容フランジ六角ボルト(タッピンねじ)(M8×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
FCX基板取付ブラケット 日東工業FCX基板取付ブラケット日東工業
3,698税込4,068
1セット(4個)
3日以内出荷
フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板(FCX12)(155頁)が容易に取付可能です。 ただし、適用範囲はFCX12-6□以内のサイズまでです。 万能パネルも取付可能です。 ヨコ800mm以下のFJシリーズのみ取り付けが可能です。
セット内容金具4コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.4表面処理クロメートめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
FCXシステムレールブラケット 日東工業FCXシステムレールブラケット日東工業
8,498税込9,348
1セット(10個)
5日以内出荷
セット内容システムレールブラケット10コ、取付ボルト材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
FCX連結セット 日東工業FCX連結セット日東工業
9,998税込10,998
1セット(6個)
4日以内出荷
フレームの穴に取り付けてご利用ください。 50mmピッチで任意の位置に固定できます。
セット内容連結金具R、L、パッキン、取付ボルト(M10-25)ナット(M10)、ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット 日東工業自立制御盤キャビネット日東工業
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。
仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
FCX図面ホルダ 日東工業FCX図面ホルダ日東工業
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。 A3サイズの用紙まで収納可能です。 (FCX32-5Wは除く)
セット内容図面ホルダ1コ、取付ねじ材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FCX連結セット 日東工業FCX連結セット日東工業
9,198税込10,118
1組(8個)
4日以内出荷
セット内容連結パッキン(長さ:7m, 材質:EPDM)連結金具R、L(各8コ)、取付ボルト、ナット材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
FCX補助レール 日東工業FCX補助レール日東工業
1,998税込2,198
1組(2個)
4日以内出荷
扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。 フレーム間やパネル用レール間の比較的軽量な部品の取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。
セット内容レール2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
FCX鉄製基板セット 日東工業FCX鉄製基板セット日東工業
33,980税込37,378
1枚
7日以内出荷
材質基板取付金具:鉄、基板:鉄、スライドレールD:鋼板、基板レール:鋼板、システムレールAF1:鋼板、スライドブッシュ:樹脂製鉄製基板:ライトベージュ塗装(5Y7/1)表面処理基板取付金具:クロメートめっき、スライドレールD:溶融亜鉛めっき、基板レール:溶融亜鉛めっき、システムレールAF1:溶融亜鉛めっき板厚(mm)(鉄製基板・スライドレールD・基板レール・システムレールAF1・スライドブッシュ)2.3、(基板取付金具)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし)キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
自立用基台(左右分割タイプ) 日東工業自立用基台(左右分割タイプ)日東工業
22,980税込25,278
1セット(2個)
11日以内出荷
セット内容2コ入材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
基板装着レール 日東工業基板装着レール日東工業
14,980税込16,478
1セット(2個)
4日以内出荷
鉄製基板の取り付け・取り外しの際にご利用いただけます。 持ち上げずに基板を移動できますので、省力化に役立ちます。
セット内容2コ入表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
FCX屋外連結セット 日東工業FCX屋外連結セット日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質本体:ステンレス(ひさし)本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(ひさし)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
FCX重量用レール 日東工業FCX重量用レール日東工業
5,998税込6,598
1組(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質表面処理クロメートめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150/2本(等分布荷重)
FCX鉄製基板 日東工業FCX鉄製基板日東工業
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。
セット内容鉄製基板2枚、取付ボルト材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
自立型キャビネット