絞り込み
基板寸法(mm)
- 520×320(1)
- 520×420(1)
- 520×520(1)
- 620×520(1)
- 710×310(1)
- 710×410(1)
- 710×510(1)
- 710×610(1)
- 710×710(1)
- 710×910(1)
- 710×1110(1)
- 910×710(1)
- 1110×710(1)
ブランド
- 日東工業
材質
- スチール(3)
保護等級
- IP4X(2)
- IP44(1)
色
ベージュ(2)
有効深さ(mm)
- 125(1)
- 165(1)
- 232(1)
- 245(1)
- 275(1)
- 280(1)
- 282(1)
- 305(1)
- 332(1)
- 370(1)
- 375(1)
- 380(1)
- 382(1)
- 470(1)
- -(1)
125・165・232・245・275・280・282・305・332・370・375・380・382・470・-
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「基板寸法(mm)」から絞り込む
620×520(1)
710×310(1)
710×410(1)
710×510(1)
710×610(1)
710×710(1)
710×910(1)
710×1110(1)
910×710(1)
1110×710(1)

DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)
日東工業¥97,980~税込¥107,778~1個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18
PNL-H2 協約形プラグイン電灯分電盤(アイセーバ) 非常用回路付(2回路)主幹サーキット
日東工業¥72,980~税込¥80,278~1台7日以内出荷協約型プラグイン電灯分電盤(プチセーバ) 非常回路付(2回路) 主幹サーキット用途屋内用
FUX-TT 天面鉄製基板(FUL用)
日東工業¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷材質鉄(溶融めっき鋼板)板厚(mm)2.3寸法W1(mm)545寸法W2(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
D デスクキャビネット(防塵・防水パッキン付)
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工材質鉄規格CA(CA-G04)ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)寸法B1(mm)1100塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)外形寸法縦(mm)1100