自立型キャビネット :「1.6 3c」の検索結果
関連キーワード
「基板寸法(mm)」から絞り込む
1280×580(5)
1480×580(5)
1480×680(5)
1480×880(4)
1480×1080(4)
1780×580(5)
1780×680(5)
1780×1080(4)
1780×1280(4)
1780×1480(4)
基板寸法(mm)をもっと見る
材質鉄
寸法Z(mm)210
寸法N(mm)245
寸法O(mm)170
寸法C3(mm)220
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
寸法D(mm)81
寸法W(mm)116
ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
保護等級IP54
寸法U(mm)181
寸法V(mm)93
設置場所屋外用
寸法R1(mm)55
寸法R2(mm)108
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5メーターパネル:2.3下面開口プレート:1.6
扉形式片扉
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質鉄
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
材質鉄
寸法Z(mm)360
ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上
寸法N(mm)395
寸法O(mm)320
寸法C3(mm)370
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
材質鉄
寸法L(mm)182.5
寸法Z(mm)264
ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上
ボルト数4
寸法N(mm)295
寸法O(mm)220
寸法C1(mm)290
寸法C2(mm)365
寸法C3(mm)270
設置場所屋内用
寸法R1(mm)55
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
『キャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。