32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスハットMタイプ カワグチナイスハットMタイプカワグチ(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス本体色:グレー 窓部:無色(透明)寸法A(mm)179
ジョイントカバー ニチフジョイントカバーニチフ
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷
かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内の先行配線にも最適です。
透明使用温度範囲(℃)75(MAX)材質(絶縁体)軟質塩化ビニル難燃性UL94V-0耐電圧(V)3000
ナイスハットMタイプ カワグチナイスハットMタイプカワグチ
2,198税込2,418
1箱(10個)
3日以内出荷
チャンネルベース(基台) TE 河村電器産業チャンネルベース(基台) TE河村電器産業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)
FCベース 河村電器産業FCベース河村電器産業
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
SUS製基台 河村電器産業SUS製基台河村電器産業
82,980税込91,278
1個
14日以内出荷
OAフロアーチャンネルベース 河村電器産業OAフロアーチャンネルベース河村電器産業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
太陽光発電システム用キャビネット 日東工業太陽光発電システム用キャビネット日東工業
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
仕様屋外用材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)アルミ製基板(方眼目盛なし)3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、背面取付金具4.5
チャンネルベース(基台) STE 河村電器産業チャンネルベース(基台) STE河村電器産業
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合屋内・屋外兼用
チャンネルベース(基台) JTZ 河村電器産業チャンネルベース(基台) JTZ河村電器産業
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
チャンネルベース(基台) JT 河村電器産業チャンネルベース(基台) JT河村電器産業
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
OAフロアー用チャンネルベース RPHT77 RPCST77 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPHT77 RPCST77河村電器産業
24,980税込27,478
1個
21日以内出荷
高さ500mmのチャンネルベース
OAフロアー用チャンネルベース RPT77 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPT77河村電器産業
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
高さ70mm~300mmのチャンネルベース
OAフロアー用チャンネルベース RPT77(H50) 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPT77(H50)河村電器産業
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
高さ50mmのチャンネルベース
OAフロアー用チャンネルベース RPT77AT 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPT77AT河村電器産業
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
高さ70mm~300mmのチャンネルベース
OAフロアー用チャンネルベース RPT77(COR) 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPT77(COR)河村電器産業
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
高さ70mm~300mmのチャンネルベース
OAフロアー用チャンネルベース RPNT77 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPNT77河村電器産業
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
高さ70mm~300mmのチャンネルベース
OAフロアー用チャンネルベース RPLT77 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPLT77河村電器産業
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
高さ70mm~300mmのチャンネルベース
OAフロアー用チャンネルベース RPKT77 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPKT77河村電器産業
27,980税込30,778
1個
21日以内出荷
高さ70mm~300mmのチャンネルベース
OAフロアー用チャンネルベース RPIT77 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPIT77河村電器産業
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
チャンネルベース
材質鋼板板厚(mm)3.2適応ITN、ITO、ITA、ITS
OAフロアー用チャンネルベース RPHT77 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPHT77河村電器産業
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
高さ50mmのチャンネルベース
OAフロアー用チャンネルベース RPET77 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPET77河村電器産業
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
高さ100mm~300mmのチャンネルベース
OAフロアー用チャンネルベース RPDGT77 河村電器産業OAフロアー用チャンネルベース RPDGT77河村電器産業
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
高さ100mm~300mmのチャンネルベース
チャンネルベース(基台) STZ 河村電器産業チャンネルベース(基台) STZ河村電器産業
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合屋内・屋外兼用
チャンネルベース(基台) TZ 河村電器産業チャンネルベース(基台) TZ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)適合屋内・屋外兼用
イソモ顆粒 日東工業イソモ顆粒日東工業
8,998税込9,898
1セット(2袋)
4日以内出荷
ボックス内の防湿用に。 施工の際、べース内部に敷つめることにより地中からの湿気防止に効果があります。 敷設する層の厚みは、50mm~100mmを目安としてください。
セット内容約7L(ポリ袋入)2袋入材質本体:ポリスチレン
SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース 日東工業SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース日東工業
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
防湿工事用イソモ顆粒付属
板厚(mm)10コンクリート調グレー材質高密度ポリエチレン
SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス 日東工業SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス日東工業
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28寸法K(mm)41設置場所屋外キャビネット板厚(mm)1.5取付基板鉄製2.3mm
SVP-C ステンレス製チャンネルベース 日東工業SVP-C ステンレス製チャンネルベース日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
用途コンクリート基礎固定用板厚(mm)3塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース 日東工業HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース日東工業
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
防湿工事用イソモ顆粒付属地中半埋込タイプです。
板厚(mm)10コンクリート調グレー材質高密度ポリエチレン寸法Q(mm)154
HVP-C ステンレス製チャンネルベース 日東工業HVP-C ステンレス製チャンネルベース日東工業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
用途コンクリート基礎固定用塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3寸法Q(mm)174
HVP ペデスタルボックス 日東工業HVP ペデスタルボックス日東工業
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上部:ステンレス製封印付キーハンドル下部:ステンレス製キーハンドルハンドル(H-28)保護等級IP23D寸法Q(mm)180.5設置場所屋外扉形式2段片扉取付基板木製基板 上部25mm・下部15mm
特定用途別キャビネット