8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイスハットMタイプ カワグチ

    ナイスハットMタイプ

    カワグチ(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
    材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス本体色:グレー 窓部:無色(透明)寸法A(mm)179
  • ジョイントカバー ニチフ

    ジョイントカバー

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷
    かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内の先行配線にも最適です。
    透明使用温度範囲(℃)75(MAX)材質(絶縁体)軟質塩化ビニル難燃性UL94V-0耐電圧(V)3000
  • SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース 日東工業

    SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース

    日東工業
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    防湿工事用イソモ顆粒付属
    板厚(mm)10コンクリート調グレー材質高密度ポリエチレン
  • SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス 日東工業

    SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

    日東工業
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28寸法K(mm)41設置場所屋外キャビネット板厚(mm)1.5取付基板鉄製2.3mm
  • SVP-C ステンレス製チャンネルベース 日東工業

    SVP-C ステンレス製チャンネルベース

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    用途コンクリート基礎固定用板厚(mm)3塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース 日東工業

    HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース

    日東工業
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    防湿工事用イソモ顆粒付属。地中半埋込タイプです。
    板厚(mm)10コンクリート調グレー材質高密度ポリエチレン寸法Q(mm)154
  • HVP-C ステンレス製チャンネルベース 日東工業

    HVP-C ステンレス製チャンネルベース

    日東工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途コンクリート基礎固定用塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3寸法Q(mm)174
  • HVP ペデスタルボックス 日東工業

    HVP ペデスタルボックス

    日東工業
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル上部:ステンレス製封印付キーハンドル下部:ステンレス製キーハンドルハンドル(H-28)保護等級IP23D寸法Q(mm)180.5設置場所屋外扉形式2段片扉取付基板木製基板 上部25mm・下部15mm
特定用途別キャビネット