絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 90×150×80(1)
- 300×500×180(1)
- 400×500×200(1)
- 500×400×180(1)
- 500×730×250(1)
- 800×630×250(1)
ブランド
- 日東工業(2)
有効深さ(mm)
- 148(1)
- 149(1)
- 169(1)
- 205(1)
- 206(1)
基板寸法(mm)
- 360×320(1)
- 390×220(1)
- 420×290(1)
- 620×420(1)
- 720×520(1)
色
ベージュ(2)
保護等級
- IP43
- -(4)
- IP2X(4)
- IP4X(1)
- IP13(6)
- IP33(14)
- IP44(5)
- IP54(5)
- IP55(4)
- IP56(1)
- IP64(1)
- IP65(23)
- IP66(13)
- IP67(19)
- IP68(10)
- IPX3(3)
材質
- 樹脂(2)
樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外形寸法(横×縦×深さ)(mm)」から絞り込む
90×150×80(1)
300×500×180(1)
400×500×200(1)
500×400×180(1)
500×730×250(1)
800×630×250(1)

OPT-1B 通信用プラボックス
日東工業¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。材質ABS樹脂カバー持上式質量(kg)0.17色ライトベージュ色板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2保護等級IP43寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)








![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)