絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 90×150×80(1)
  • 300×500×180(1)
  • 400×500×200(1)
  • 500×400×180(1)
  • 500×730×250(1)
  • 800×630×250(1)
ブランド
  • 日東工業(2)
有効深さ(mm)
  • 148(1)
  • 149(1)
  • 169(1)
  • 205(1)
  • 206(1)
基板寸法(mm)
  • 360×320(1)
  • 390×220(1)
  • 420×290(1)
  • 620×420(1)
  • 720×520(1)
材質
  • 樹脂(2)
  • 色ベージュ(2)
ベージュ
保護等級
  • IP43
  • -(4)
  • IP2X(4)
  • IP4X(1)
  • IP13(6)
  • IP33(16)
  • IP44(5)
  • IP54(5)
  • IP55(4)
  • IP56(1)
  • IP64(1)
  • IP65(25)
  • IP66(14)
  • IP67(44)
  • IP68(12)
  • IPX3(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラボックス 日東工業

    プラボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
    材質ABS樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)規格CA(CA200、CA-G04)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
  • OPT-1B 通信用プラボックス 日東工業

    OPT-1B 通信用プラボックス

    日東工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    小型・軽量のプラスチック製ボックスです。 カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。 ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。 入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
    材質ABS樹脂カバー持上式質量(kg)0.17ライトベージュ色板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2保護等級IP43寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

プラボックス