プラボックス本体 :「アルミニウム」の検索結果
関連キーワード
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 50g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 281 mm。幅 = 197 mm。高さ = 121 mm。外形寸法 = 248 x 197 x 121 mm, 281 x 197 x 121mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP30。シリーズ = 518。換気 = あり。キャリングハンドル = あり。重量 = 2.228kg。代表規格 = RoHS。粘着式ゴム脚4個及び必要ハードウェア. モジュールケース. 2つの部分からなるスチールケース。通気ルーバー付き 充電器やPSUを搭載可能 ケースは穴あけ未加工 パネル部: 品番 ; 232-803 232-803 197 x 117 mm、品番 ; 232-819 232-819 295 x 157 mm 組み立て / 分解の繰り返しに耐える8本の小ねじで組み立て
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 245 mm。幅 = 298 mm。高さ = 159 mm。外形寸法 = 197 x 298 x 159 mm, 245 x 298 x 159mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP30。シリーズ = 518。換気 = あり。キャリングハンドル = あり。重量 = 2.9kg。代表規格 = RoHS。粘着式ゴム脚4個及び必要ハードウェア. モジュールケース. 2つの部分からなるスチールケース。通気ルーバー付き 充電器やPSUを搭載可能 ケースは穴あけ未加工 パネル部: 品番 ; 232-803 232-803 197 x 117 mm、品番 ; 232-819 232-819 295 x 157 mm 組み立て / 分解の繰り返しに耐える8本の小ねじで組み立て
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS。奥行き = 250 mm。幅 = 160 mm。高さ = 76 mm。外形寸法 = 250 x 160 x 76mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1598。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 568g。代表規格 = RoHS
材質難燃性ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 134 mm。幅 = 135 mm。高さ = 50 mm。外形寸法 = 134 x 135 x 50mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1598。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 180g
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 114 mm。幅 = 36 mm。高さ = 25 mm。外形寸法 = 114 x 36 x 25mm。色 = 透明青。Hammond 1593 シリーズは、基板の取り付けに最適な装置エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。エンクロージャの色は透明な青です。IP54 等級に適合した設計です メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です 人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 46g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 92 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 92 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 61g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
材質 = プラスチック。奥行き = 96 mm。高さ = 57.9 mm。幅 = 161.3 mm。外形寸法 = 3.78 x 6.35 x 2.28インチ
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 179 mm。幅 = 154 mm。高さ = 36 mm。外形寸法 = 179 x 154 x 36mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 110 mm。幅 = 75 mm。高さ = 25 mm。外形寸法 = 110 x 75 x 25mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 76g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 58 x 150mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 58 x 150mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 58 x 150mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 36 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 119 x 36 x 66mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 99 mm。高さ = 20 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 99 x 20 x 51mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 34 mm。高さ = 86 mm。幅 = 170 mm。外形寸法 = 34 x 170 x 86mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1599。Hammond 1599T シリーズは、 ABS プラスチック製傾斜コンソールです。ユニットの背面には、 1 つ又は 2 つ(コンソールサイズによって異なる)の取り外し可能なフラットパネルがあり、簡単に変更することができます。エンクロージャの色は黒です。IP 保護等級は IP54 です 材質は UL94V-0 の UL 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 86 mm。高さ = 23 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 86 x 36 x 23mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 92 mm。幅 = 66.22 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 91 x 57 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 58g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 219 mm。幅 = 121 mm。高さ = 89 mm。外形寸法 = 219 x 121 x 89mm。ケースタイプ = 金属製ケース。IP保護等級 = IP30。シリーズ = 513。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。重量 = 1.127kg。代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 180 mm。幅 = 93 mm。高さ = 74 mm。外形寸法 = 180 x 93 x 74mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP30。シリーズ = 511。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。重量 = 634g。代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 109 mm。幅 = 74 mm。高さ = 25 mm。外形寸法 = 109 x 74 x 25mm。色 = 透明青。Hammond 1593 シリーズは、基板の取り付けに最適な装置エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。エンクロージャの色は透明な青です。IP54 等級に適合した設計です メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です 人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。色 = 透明青。Hammond 1593 シリーズは、基板の取り付けに最適な装置エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。エンクロージャの色は透明な青です。IP54 等級に適合した設計です メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です 人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします
材質ABS樹脂
色透明青
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 92 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 92 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 60g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥820
税込¥902
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 91 mm。幅 = 66 mm。高さ = 21 mm。外形寸法 = 91 x 66 x 21mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 56g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。色 = 黒。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 86g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 280 mm。幅 = 200 mm。高さ = 76 mm。外形寸法 = 280 x 200 x 76mm
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 280 mm。幅 = 200 mm。高さ = 40 mm。外形寸法 = 280 x 200 x 40mm
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 160 mm。幅 = 160 mm。高さ = 86 mm。外形寸法 = 160 x 160 x 86mm
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 150 mm。高さ = 46 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 150 x 46 x 81mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591T。Hammond 1591T シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの色IP54 に適合した設計です ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供
材質ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 190 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 190 x 57 x 110mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色はグレーです。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 190 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 190 x 57 x 110mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119 mm。外形寸法 = 119 x 119 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
材質 = スチール。奥行き = 135 mm。幅 = 76 mm。高さ = 55 mm。外形寸法 = 135 x 76 x 55mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP30。シリーズ = 512。換気 = あり。キャリングハンドル = なし。重量 = 408g。代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 45g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
1
2
次へ
『プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- プラボックス本体
- 中継ボックス
- プラボックスその他関連用品
- 防水型中継ボックス
キャビネット / プラボックス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。