幅広いバリエーション。FW-Sシリーズの5.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。耐環境仕様のUPSとも組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。設置の自由度。トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。盤の小型化にも貢献します。(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)。出力電圧を選択可能。出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。
質量(kg)約55
タイプ(製品)端子台・コンセント仕様
電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5%(接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内)
入力容量5.0kVA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507
周波数(交流入力)50/60Hz ±5%、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz (接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存)
出力容量5.0kVA/4.0kW
相数(交流入力・交流出力)単相2線式
相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)
塗装色グレー
端子台(交流入力・交流出力)M4端子台
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
据付方式タワータイプ
1台
¥529,800
税込¥582,780
5日以内出荷
幅広いバリエーション。FW-Sシリーズの3.0kVAのUPS本体と組み合わせることが可能です。耐環境仕様のUPSや停電補償時間5分/10分品と組み合わせることができ、お客様のご要望に応じた組み合わせを可能にします。設置の自由度。トランスユニットは、UPS本体と別置きになります。盤の小型化にも貢献します。(UPS本体とトランスユニットの2台構成となります。横に並べて設置する場合、幅はFW-V20の約2倍のスペースが必要です。)。出力電圧を選択可能。出力電圧は200Vと100Vを併用可能です。200Vを動力用、100Vを制御電源用など、お客様の使用用途に応じて柔軟に使い分けていただくことが可能です。
質量(kg)約40
タイプ(製品)端子台・コンセント仕様
電圧(V)(交流入力)AC185~260、(交流出力)UPS動作時:200-240 ±5% (接続するUPSの出力設定に依存)、UPSバイパス時:200-240 (入力電圧の±10%以内)
入力容量3.0kVA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×484×507
周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)UPS動作時:50/60Hz(接続するUPSの出力周波数に同期)、UPSバイパス時:入力周波数 (入力の周波数に依存)
出力容量3.0kVA/2.4kW
相数(交流入力・交流出力)単相2線式
相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)
塗装色グレー
端子台(交流入力・交流出力)M4端子台
周囲温度(℃)0~40(推奨20~30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
据付方式タワー/ラック兼用
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御盤(ユニット品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。