96件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「モーター容量(kW)」から絞り込む
給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
1個
169,800 税込186,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
1個
179,800 税込197,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用。屋外用
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
1個
189,800 税込208,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日東工業標準制御盤
種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 表面処理粉体塗装 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

日東工業直入起動盤
用途屋内用 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 深さ(mm)200 表面処理粉体塗装 分類直入起動盤 保護等級IP2XC 縦(mm)600 横(mm)500 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 適合キャビネットB20-56 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm)200 種類制御盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用場所屋内用
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付
深さ(mm)200 種類制御盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用場所屋内用
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

クリーム(マンセル2.5Y9/1) 種類制御盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用場所屋内用、壁掛形
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業ポンプ制御盤 G4
給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
横(mm)500 深さ(mm)200 種類制御盤 主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転 リレー61F-G4
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

河村電器産業ポンプ制御盤 G2
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
横(mm)500 深さ(mm)200 種類制御盤 リレー61F-G2
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

河村電器産業ポンプ制御盤 F3
フロートスイッチ用
横(mm)500 深さ(mm)200 種類制御盤 主な用途フロートスイッチを使用した異常増水警報を兼ねた排水の自動運転 リレーフロートスイッチ×3
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

屋内用露出型 SCアダプタ対応
横(mm)700 深さ(mm)400 種類光配線盤
1個
2,798,000 税込3,077,800
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用露出型 SCアダプタ対応
横(mm)800 深さ(mm)350 種類光配線盤
1個
549,800 税込604,780
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

河村電器産業光配線盤 HSJ
屋内用露出型
種類光配線盤
1個
549,800 税込604,780
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 種類制御盤
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 種類制御盤
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 仕様G4N、GL、RL×2、OL×4 種類制御盤
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 種類制御盤
1台
159,800 税込175,780
取扱い終了
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 種類制御盤
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電極切替盤
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CDコーナー制御盤ユニット
形状JIS協約型ブレーカモジュール 耐電圧AC1500V 1分間(主回路~ケース間) 表示LED表示 500lxの場所にて3m離れて確認可 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ)(主回路~ケース間) 周囲環境-10~45℃ 85%RH以下(結露しないこと) 制御電源AC100V±10%(50/60Hz) 耐振動性能JIS C9011 2B3種に準拠 耐衝撃性能JIS C9012に準拠
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP10X に高めることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
91日以内出荷

ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
91日以内出荷

ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
91日以内出荷

ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
91日以内出荷

RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP8X に高めることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
91日以内出荷

ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
91日以内出荷

ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
91日以内出荷

ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
91日以内出荷

RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP6X に高めることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
91日以内出荷

ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
91日以内出荷

ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
91日以内出荷

RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP5X に高めることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
91日以内出荷

RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP9X に高めることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74,980 税込82,478
91日以内出荷

RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP11X に高めることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
91日以内出荷