21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型アラーム盤 ARM 河村電器産業

    小型アラーム盤 ARM

    河村電器産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)樹脂種類警報盤
  • CAP 小型警報盤(プチアラーム) 日東工業

    CAP 小型警報盤(プチアラーム)

    日東工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    縦(mm)140横(mm)100深さ(mm)37種類警報盤電線長さ(m)200以内接続可能電線(mm2)0.75~1.25色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • 電子式警報盤(無電圧接点受用) 内外電機

    電子式警報盤(無電圧接点受用)

    内外電機
    59,980税込65,978
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    設定により信号自己保持設定となり警報信号が解除されても履歴が残ります。0.1s以上の警報信号入力で保持します。電源はAC100-200Vどちらでもご使用いただけます。ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。リレーによる無電圧a接点の外部一括警報出力機能付きです。外部にブザーを増設する際の接点出力機能付です。外部よりブザーを停止できます。内蔵タイマーによりブザーの鳴動を自動停止できます。操作スイッチの設定により、ブザー鳴動をキャンセルし、ファン・ポンプなどの運転表示に使用できます。キュービクルなどの高圧地絡警報信号を入力できます。
    用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認種類警報盤塗装色ナイガイクリーム色マンセル記号2.5Y9/1
  • RS PRO セキュリティアラームサウンダ RS PRO

    RS PRO セキュリティアラームサウンダ

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    製品タイプ = 音響器。サウンドレベル = 92dB。ケースカラー = 白。奥行き(深さ) = 50 mm。高さ = 112 mm。幅 = 112mm。。RS Pro Grade 3アラーム延長スピーカ. 耐候性のあるポリカーボネート製ハウジング スイッチへのいたずらに対する保護 グレード3 騒音レベル: 92 Db @ 1 m 頑丈なマイラーコーン 抵抗: 16 Ω 左面、右面、底面にケーブルのエントリポイント 環境クラス2
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオアラーム 埋込型 無電圧入力15窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 無電圧入力15窓

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    33日以内出荷
  • 警報盤 停電補償用電池 日東工業

    警報盤 停電補償用電池

    日東工業
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    多機能警報盤(GAT)用。 警報4回路入力時60分まで停電補償いたします。
    仕様ニカド電池、取付金具、コネクタ付接続電線など付属
  • 警報盤(220V用) WA 河村電器産業

    警報盤(220V用) WA

    河村電器産業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    給水・排水設備の水位警報用
    縦(mm)250深さ(mm)130材質(本体)金属種類警報盤
  • 冷凍設備用警報盤 ARMF 河村電器産業

    冷凍設備用警報盤 ARMF

    河村電器産業
    77,980税込85,778
    1個
    21日以内出荷
    横(mm)330深さ(mm)100材質(本体)金属種類警報盤
  • 水位検出警報盤 AG 河村電器産業

    水位検出警報盤 AG

    河村電器産業
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    縦(mm)250深さ(mm)130材質(本体)金属種類警報盤
  • アラーム盤 ARM 河村電器産業

    アラーム盤 ARM

    河村電器産業
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷
    金属製・露出型
    横(mm)330深さ(mm)100材質(本体)金属種類警報盤
  • 警報表示版ネオアラーム Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
    電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)仕様無電圧入力+一括移報出力材質鋼鉄製種類警報盤ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA深さ(mm)105入力(警報)無電圧a接点タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分入出力端子ネジ端子
  • 電子式警報盤(無電圧接点受用) 内外電機

    電子式警報盤(無電圧接点受用)

    内外電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1面
    3日以内出荷
    用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認形状(箱体)露出形種類警報盤
  • 電子機器警報盤 テンパール工業

    電子機器警報盤

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1面
    30日以内出荷
    水位異常警報、高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報などにご使用ください
    分類警報盤
  • 水位警報盤 内外電機

    水位警報盤

    内外電機
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付25窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付25窓

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1個
    33日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H530×D105質量(kg)10.1取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数25窓
  • ネオアラーム 埋込型 無電圧入力25窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 無電圧入力25窓

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1個
    33日以内出荷
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付20窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付20窓

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1個
    33日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H530×D105質量(kg)9.8取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数20窓
  • ネオアラーム 埋込型 無電圧入力20窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 無電圧入力20窓

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1個
    33日以内出荷
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付15窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付15窓

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    33日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H430×D105質量(kg)8.3取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数15窓
  • ネオアラーム 埋込型 個別移報付10窓 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 埋込型 個別移報付10窓

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    33日以内出荷
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼板製寸法(mm)W380×H330×D105質量(kg)7取付方式埋込形塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)警報窓数10窓
  • 水位警報盤 内外電機

    水位警報盤

    内外電機
    39,980税込43,978
    1面
    7日以内出荷
    種類警報盤塗装色ナイガイクリーム色

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

警報盤