カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 篠原電機
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,420)
- RS PRO(3,812)
- omron(オムロン)(3,443)
- IDEC(和泉電気)(2,118)
- Panasonic(パナソニック)(1,885)
- VISHAY(1,656)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(935)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(864)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(848)
- BOURNS(672)
- エスコ(637)
- MICROCHIP(636)
- ワゴジャパン(633)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(223)
グリーン購入法適合(30)

クリップナット
篠原電機(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。寸法D(mm)4.5材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
カムスイッチカバー (マグネット付)
篠原電機(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
押ボタンカバー (マグネット付)
篠原電機(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80色透明材質(本体)AS樹脂
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥4,798~税込¥5,278~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
放電用接地棒
篠原電機(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式
篠原電機(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DINレールエンドキャップ
篠原電機(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)厚さ(mm)1.5材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(スイッチ取付タイプ)
篠原電機(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)
篠原電機(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール
篠原電機¥499税込¥5491本当日出荷DIN規格、35mm幅のアルミレールです。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 1.JISC2812の規格に準拠しています。 2.端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また取り外しが簡単です。材質アルミ製長さ(mm)1000幅(mm)35全長(mm)1000色シルバー高さ(mm)7.5寸法L(mm)1000仕上アルマイト処理仕上げ参考準拠JIS規格JIS-C-2812
サーモスタット
篠原電機(18件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷DINレールに取付可能です。用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。ディファレンシャル4℃温度表示OFF温度設定温度(℃)0~90絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上復帰温度差(℃)4
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
スイッチ・ボタンカバー開閉式 押ボタンカバー
篠原電機¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番855-8707幅(mm)58色乳白材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)14.6奥行(mm)74高さH(mm)38
盤用LED照明
篠原電機(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
押しボタンカバー(コンパクト)
篠原電機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷1.押ボタン樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。2.ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。や操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。材質カバー :ポリカーボネート(透明) UL94-HB、マグネット:ネオジム磁石 ニッケルめっき付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アース端子 E型
篠原電機¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
保護カバー取付タイプ
篠原電機¥248~税込¥273~1個当日出荷端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
グリーンボルト 組込みネジタイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
三段式支持台(低圧用)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
分岐母線支持台(低圧用)
篠原電機¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質ポリプロピレン製色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品