絞り込み
ブランド
- 興和化成
- ワゴジャパン(31)
- 篠原電機(16)
- タカチ電機工業(15)
- CAMDENBOSS(11)
- Mokuba(小山刃物製作所)(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- フエニックス・コンタクト(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 日東工業(6)
- 摂津金属工業(6)
- 東洋技研(5)
- ユーボン(4)
- カメダデンキ(3)
- 河村電器産業(3)
- DELTRON(3)
- 岩崎電気(2)
- TRUSCO(2)
- 内外電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ノンハロ難燃PPダクト
興和化成¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。仕様フタと本体で1セット材質ノンハロ難燃ポリプロピレン長さ(mm)2000色アイボリー2018年トラスコ掲載ページ3 0905
配線ブラケット
興和化成¥23,980~税込¥26,378~1箱(14本)6日以内出荷電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。材質アルミニウム(表面アルマイト処理)使用温度(℃)-30~100寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000