絞り込み
ブランド
- 興和化成
- モノタロウ(1)
- 摂津金属工業(315)
- 日東工業(260)
- 河村電器産業(226)
- 篠原電機(221)
- RS PRO(144)
- タカチ電機工業(113)
- 内外電機(90)
- カメダデンキ(63)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- ワゴジャパン(52)
- フエニックス・コンタクト(41)
- Sanko IB(34)
- エスコ(20)
- ユーボン(17)
- 富士電機(16)
- オーム電機(15)
- パトライト(PATLITE)(15)
- IDEC(和泉電気)(12)
- CAMDENBOSS(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

バーディーカッター
興和化成¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。トラスコ品番322-0818全長(mm)270質量(g)436刃長(mm)115
ノンハロ難燃PPダクト
興和化成¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。材質ノンハロ難燃ポリプロピレン色アイボリー仕様フタと本体で1セット長さ(mm)20002018年トラスコ掲載ページ3 0905
ベースレールカッター
興和化成¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷・安全で簡単にメーカー製ベースレール(DINレール)の切断が出来ます。・切断時間が短縮され省力化が計れます。切断面にバリが出ない為、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。・専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断する事が可能です。
配線ブラケット
興和化成¥23,980~税込¥26,378~1箱(14本)6日以内出荷電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。材質アルミニウム(表面アルマイト処理)使用温度(℃)-30~100寸法W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)1000
ベースレールカッター
興和化成¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。 切断時間が短縮されて省力化が図れます。 取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。 専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。用途興和化成製ベースレールの切断。全長(mm)650質量(kg)5.5


















![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)

![[BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業 [BP11-DG] 窓付ドアユニット 防塵・防水パッキン付 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505959-260819-02.jpg)