絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,440)
- WEIDMULLER(476)
- SIEMENS(178)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(119)
- ワゴジャパン(94)
- RS PRO(93)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- 東洋技研(20)
- マルヤス電業(20)
- MARATHON SPECIAL PRODUCTS(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- タカチ電機工業(17)
- 篠原電機(17)
- PHOENIX(17)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(15)
- 日本モレックス(molex)(14)
- CAMDENBOSS(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

中継用端子台 グレー PTMC 1袋 6個入
フエニックス・コンタクト¥219,800税込¥241,7801袋(6個)7日以内出荷仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7724アズワン品番65-7572-04
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ PTRE あり
フエニックス・コンタクト¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、28 種類の接続、幅 146.7 mm、VDE コード化 B14 を備え、非常に厳しい要求に対応する設計になっています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4841アズワン品番65-7752-69
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTRE あり
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップ( 14 接続、89.7mm 幅、A7 コーディング)は、最も厳しい要求に応えるよう設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6469アズワン品番65-7744-58
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,198税込¥5,7181袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 11 mm、長さは 8.6 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:201-4285アズワン品番65-7753-61
接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5 BK●コード番号:201-5604アズワン品番65-7761-58
基板用端子台 5mmピッチ 1列 10極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:10●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3094アズワン品番65-7496-20
接地端子台 プッシュイン 4極 緑 / 黄 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥53,980税込¥59,3781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-4351アズワン品番65-7496-38
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:10●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7022アズワン品番65-7573-39
接続式端子台 プッシュイン MPT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥9,398税込¥10,3381袋(50個)7日以内出荷Phoenix mini フィードスルー Terminal Block は、標準化されたプラグインブリッジにより電位分配が容易です。これは明確な配置で、鉄道用途で広く使用されています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:MPT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:MPT 2,5 OG●コード番号:201-6429アズワン品番65-7761-78
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7014アズワン品番65-7571-02
接続式端子台 UTTB 2.5- 2-BEシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781袋(50個)7日以内出荷UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台。2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配置のため、2つの隣り合ったコネクタの間には基本フランジのみが必要仕様●レベル数:2●シリーズ:UTTB 2.5- 2-BE●モデル番号:UTTB 2,5- 2-BE●コード番号:871-8172アズワン品番65-7679-09
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7020アズワン品番65-7624-14
基板用端子台 プッシュイン PTIO 1 5シリーズ 13.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥44,980税込¥49,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix センサー / アクチュエータ Terminal Block は、ダブルファンクションシャフトを備えています。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTIO 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:250 V●モデル番号:PTIO 1,5/S/5●コード番号:201-5185アズワン品番65-7739-73
基板用端子台 5mmピッチ 1列 1極 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥7,898税込¥8,6881袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:1●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3084アズワン品番65-7493-23
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 4極 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥56,980税込¥62,6781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2986アズワン品番65-7494-15
基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 9極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥68,980税込¥75,8781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2991アズワン品番65-7499-51
基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 2個入
フエニックス・コンタクト¥13,980税込¥15,3781袋(2個)7日以内出荷Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:12 → 2 AWG●シリーズ:PTPOWER 35●ケーブルCSA:2.5- 35mm2●定格電流:125A●モデル番号:PTPOWER 35-3L/N●コード番号:201-6121アズワン品番65-7739-03
基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 黒 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801セット(250個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013B●幅:7.3mm●コード番号:191-5732アズワン品番65-7749-60
基板用端子台 352シリーズ 5.08mmピッチ 1列 18極 緑 1箱 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781箱(30個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:18●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:352●幅:12.6mm●コード番号:191-5404アズワン品番65-7663-89
基板用端子台 2144シリーズ 1列 1極 緑 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥85,980税込¥94,5781袋(500個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2144●長さ:4.41mm●コード番号:190-8608アズワン品番65-7726-45
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極
WURTH ELEKTRONIK¥569税込¥6261個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-2003アズワン品番65-7571-14
基板用端子台 1338シリーズ 10mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥34,980税込¥38,4781袋(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:3●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:1338●幅:9mm●コード番号:190-8497アズワン品番65-7485-10
基板用端子台 4124Mシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4124M●幅:12mm●コード番号:191-8735アズワン品番65-7665-46
基板用端子台 2136シリーズ 1列 1極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2136●長さ:15.24mm●コード番号:191-0221アズワン品番65-7672-90
基板用端子台 3653シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac●シリーズ:3653●幅:10.4mm●コード番号:191-7122アズワン品番65-7766-33
基板用端子台 2415シリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:14A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:2415●幅:8.1mm●コード番号:191-0332アズワン品番65-7655-09
基板用端子台 2356シリーズ 1列 1極 緑 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2356●幅:12.2mm●コード番号:190-8658アズワン品番65-7728-11
基板用端子台 2544シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:2544●幅:11.2mm●コード番号:191-1264アズワン品番65-7771-68
基板用端子台 2365シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2365●幅:11.35mm●コード番号:191-0193アズワン品番65-7729-04
基板用端子台 3434シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 緑
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:15A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3434●幅:26.25mm●コード番号:191-1849アズワン品番65-7741-18
基板用端子台 2431シリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801袋(500個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.25 kV 、1.6 kV 、130 V ac 、300 V ac●シリーズ:2431●幅:7.3mm●コード番号:190-8779アズワン品番65-7727-13
基板用端子台 2355シリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥3,798税込¥4,1781袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2355●幅:12.2mm●コード番号:191-0143アズワン品番65-7747-90
基板用端子台 4118シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4118●幅:12.5mm●コード番号:190-9650アズワン品番65-7642-24
基板用端子台 353シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥74,980税込¥82,4781箱(80個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:353●幅:15mm●コード番号:191-5418アズワン品番65-7663-13
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●幅:14mm●コード番号:191-7198アズワン品番65-7646-29
基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,7781袋(50個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123M●幅:12mm●コード番号:191-5866アズワン品番65-7666-02
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4326アズワン品番65-7714-27
基板用端子台 412Bシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:6A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:412B●長さ:12mm●コード番号:191-7478アズワン品番65-7663-70
基板用端子台 4039シリーズ 2.54mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥759税込¥8351袋(5個)7日以内出荷仕様コード番号:191-7417材質ナイロン66、ワイヤーガード:ステンレススチール長さ(mm)(ワイヤーストリップ)9~10色緑タイプ基板接続用ヘッダピッチ(mm)2.54極数2シリーズ4039定格電流(A)6材質(絶縁体)PA66行数1難燃性UL94 V-0接点材質黄銅動作温度(℃)-40~105ワイヤー単線セクション:20~26(AWG)・単線セクション:0.518~0.129(mm2)・撚り線セクション:20~26(AWG)・撚り線セクション:0.518~0.129(mm2)アズワン品番65-7768-35耐電圧(V)[cULus]2000ac結線方法はんだ動作電圧(V)[cULus]150acオス・メスオスコンタクトめっき錫実装タイプPCBマウント抵抗(mΩ)20接続方向垂直
基板用端子台 401Bシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 緑 1箱 168個入
WURTH ELEKTRONIK¥68,980税込¥75,8781箱(168個)7日以内出荷WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:401B●長さ:27.54mm●コード番号:191-5639アズワン品番65-7735-05