絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1,515)
- フエニックス・コンタクト(1,444)
- WEIDMULLER(466)
- SIEMENS(178)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(110)
- ワゴジャパン(105)
- RS PRO(93)
- フクハラ(31)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- 東洋技研(20)
- マルヤス電業(20)
- MARATHON SPECIAL PRODUCTS(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- タカチ電機工業(17)
- 篠原電機(17)
- PHOENIX(17)
- CAMDENBOSS(14)
- 日本モレックス(molex)(13)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、28 種類の接続方法を備え、幅 147.6 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送を確実に行います。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Com仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6768アズワン品番65-7746-98
中継用端子台 26極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、26 接続、幅 138.6 mm で、最も厳しい要件に合わせて設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Li仕様●極数:26●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5426アズワン品番65-7735-49
中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ UTRE あり
フエニックス・コンタクト¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、24 接続があり、幅 134 mm が最も厳しい要件に対応する設計になっています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Conta仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●シリーズ:UTRE●オス/メス:メス●コード番号:201-5071アズワン品番65-7758-38
中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ FAME 3 あり
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレー壁面取り付け型リングケーブルラグテスト Terminal ストリップは、24 接続、幅 130.4 mm で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Li仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4921アズワン品番65-7748-06
中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 接続、114.8 mm 幅は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5118アズワン品番65-7761-48
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥199,800税込¥219,7801袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続を備え、幅 139.5 mm が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の材料を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complet仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4197アズワン品番65-7767-50
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE あり
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7mm、VDE コード B7 で、非常に厳しい要求に対応する設計になっています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix C仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6485アズワン品番65-7755-79
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、89.7 mm の幅が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4101アズワン品番65-7758-76
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷Siemens ラベル、フラット、垂直、クランプ幅: 4.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1208アズワン品番65-7523-31
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷Siemens Label の前面、11 → 20、垂直、Terminal width : 6.2 mm長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1204アズワン品番65-7516-61
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷Siemens Label の前面、U、V、W、N、垂直、Terminal width : 6.2 mm長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1202アズワン品番65-7519-18
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,198税込¥4,6181袋(100個)7日以内出荷Siemens ラベル、フラット、11 ~ 20、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1211アズワン品番65-7519-76
端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷Siemens Label の前面、31 → 40、水平、Terminal Width : 5.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1214アズワン品番65-7519-91
端子台コネクタ VIP/P/FKC/KIT CXシリーズ
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Phoenix Contact は、プッシュインスプリング接続のコネクタセットを備えています。このコネクタは、公称電圧 300 V、電流 10 A です。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です仕様●実装タイプ:表面実装●シリーズ:VIP/P/FKC/KIT CX●コード番号:217-6408アズワン品番65-7506-47
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極
WEIDMULLER¥979税込¥1,0771個7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.62 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されま仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8449アズワン品番65-7618-95
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1セット 180個入
WEIDMULLER¥78,980税込¥86,8781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8275アズワン品番65-7600-82
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 320個入
WEIDMULLER¥119,800税込¥131,7801セット(320個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されま仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8285アズワン品番65-7604-81
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極
WEIDMULLER¥859税込¥9451個7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されま仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8274アズワン品番65-7599-56
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1セット 28個入
WEIDMULLER¥7,398税込¥8,1381セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8347アズワン品番65-7598-72
端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極
WEIDMULLER¥699税込¥7691個7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されま仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8281アズワン品番65-7598-38
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 1セット 320個入
WEIDMULLER¥189,800税込¥208,7801セット(320個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分仕様●入数:1リール(320個入り)●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8267アズワン品番65-7612-90
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極
WEIDMULLER¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8254アズワン品番65-7595-97
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1セット 22個入
WEIDMULLER¥7,698税込¥8,4681セット(22個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8403アズワン品番65-7597-01
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1セット 180個入
WEIDMULLER¥76,980税込¥84,6781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8248アズワン品番65-7611-74
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1セット 28個入
WEIDMULLER¥7,198税込¥7,9181セット(28個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8322アズワン品番65-7654-19
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1セット 39個入
WEIDMULLER¥6,898税込¥7,5881セット(39個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8399アズワン品番65-7655-26
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1セット 180個入
WEIDMULLER¥59,980税込¥65,9781セット(180個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(180個入り)●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8244アズワン品番65-7597-37
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極
WEIDMULLER¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8257アズワン品番65-7618-17
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極
WEIDMULLER¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8422アズワン品番65-7603-27
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1セット 28個入
WEIDMULLER¥8,498税込¥9,3481セット(28個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8336アズワン品番65-7599-55
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1セット 38個入
WEIDMULLER¥7,498税込¥8,2481セット(38個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(38個入り)●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8333アズワン品番65-7637-45
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入
WEIDMULLER¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8332アズワン品番65-7600-20
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入
WEIDMULLER¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されま仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8390アズワン品番65-7638-30
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極
WEIDMULLER¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8226アズワン品番65-7650-65
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 1袋 7個入
WEIDMULLER¥2,598税込¥2,8581袋(7個)7日以内出荷仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8374アズワン品番65-7638-31
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 1セット 49個入
WEIDMULLER¥9,598税込¥10,5581セット(49個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(49個入り)●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8293アズワン品番65-7597-28
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 1セット 49個入
WEIDMULLER¥9,998税込¥10,9981セット(49個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.5 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます仕様●入数:1チューブ(49個入り)●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8373アズワン品番65-7604-82
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入
WEIDMULLER¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.5 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます仕様●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8292アズワン品番65-7597-27
端子台 プッシュイン PTIOシリーズ 13.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥89,980税込¥98,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のセンサ / アクチュエータ Terminal Block は、プッシュイン接続、各 Terminal Point でのテスト機能、読み取りやすい大型ラベルオプションにより、使いやすくなっています。Terminal Width の小さな 3.5色はグレーです。公称断面積は 1.5 mm 2 ですレベル 4 の数 定格サージ電圧: 4 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PTIO●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:13.5A●モデル番号:PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 GN●コード番号:201-5780アズワン品番65-7747-67
端子台 プッシュイン PT 10シリーズ 57A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ仕様●色:青●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:PT 10●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 10 BU●コード番号:204-7861アズワン品番65-7571-92