4ページ目: DINレール・専用金具
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、高さは 22.7 mm、幅は 27.9 mm です。内部でブリッジでき、色はピンクです。周囲温度: -35 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-6664
アズワン品番65-7747-32
1袋(8個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様●極数:8極●サイズ(幅):21.82mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用
アズワン品番65-9314-42
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
フランジ、ねじ止め固定式、幅: 8.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ:ねじ取り付け
仕様●種類:フランジ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x(W) 8.6 x (H) 21.7mm●コード番号:187-9913
アズワン品番65-7583-09
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:黒●コード番号:201-4366
アズワン品番65-7748-77
1袋(20個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
レールのカット位置が切断確認窓から見えるので、切りたい箇所を見ながら切断できます。特殊倍力機構により切断力が大幅にアップ!切断回数が多い作業でもラクラク。切断面も綺麗なので、バリ取りが不要です。電源不要の手動式カッターでコンパクトで重量5kgと軽量なので、持ち運びもラクラク。作業台も広々と使えます。切粉が出ないので、作業後のお掃除も大幅に短縮できます。また、火花が出ない安全工具です。スケール付き
用途DINレールの切断に
適合東洋技研(DAV4)
全長(mm)500
質量(kg)5
内容1台
1台
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。
材質鋼板
高さ(mm)23.5
奥行(mm)9.4
表面処理三価クロメート
横(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。
トラスコ品番731-1796
材質PVC(鉛フリー)
長さ(mm)1830
幅(mm)23.9
色ライトグレー
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
すでにお持ちのモクバDINレールカッター(TH-1・TH2・DAN)に取付が可能です。装着すればカットから面取りまで1台で完結出来ます。
用途モクバ DINレールカッター用面取り機です。
質量(g)806
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
用途DINレールの切断に。
全長(mm)500
質量(kg)6
SIシリーズ本体底面のネジ穴に取り付けることで、上面からネジ止めにて壁への取り付けができます。
対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-65/SI-65A、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB
アズワン品番64-5070-38
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
用途DIN規格の機器の取り付け用に。
材質アルミ合金
長さ(mm)1000
幅(mm)35
取付ピッチ(mm)8
1セット
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン
色アイボリー
仕様フタと本体で1セット
長さ(mm)2000
2018年トラスコ掲載ページ3 0905
DINレールDIN35mmレール
適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用のDINレール取付具
付属品取付用ねじ
材質ポリアミド
色ライトグレイ
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様互換性 = トップハット長さ = 174mm奥行 = 15mmDINレールタイプ = 無孔材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。
材質(本体)アルミ製
仕上アルマイト処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます
用途DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。
適合【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-95/東朋テクノロジー:KT15N-d
材質本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
DINレール35mmへの取り付けが可能になる汎用の留め具
質量(g)6
型番適合製品:VBAシリーズ(VBA-54□□-WP1以外) ODA-1□□□F-WM
主要材質ポリアミド6
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種類 = 端子台併用可能製品 = 導体定格電流 = 32A実装タイプ = DINレール色 = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様種類 = 端子台併用可能製品 = 導体定格電流 = 32A実装タイプ = DINレール色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様種類 = スプリング開閉工具併用可能製品 = RS PROフル、Xシリーズ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様種類 = カバープロファイル併用可能製品 = 切断スライダ端子台実装タイプ = 端子取り付け適合電線サイズ = 8 AWG色 = 透明材質 = PA 66
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル4端子台定格電流 = 50A実装タイプ = ねじ取り付け色 = 青材質 = PA 66
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル2.5端子台定格電流 = 25A実装タイプ = ねじ取り付け色 = オレンジ材質 = PA 66
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル4端子台定格電流 = 32A実装タイプ = ねじ取り付け色 = 黄材質 = PA 66
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
仕様種類 = 絶縁ねじジャンパ 併用可能製品 = RS PROフル4端子台定格電流 = 32A実装タイプ = ねじ取り付け色 = 黄材質 = PA 66
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = フル4端子台、RS PROフル2.5実装タイプ = 端子取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様種類 = セパレータ併用可能製品 = RS PROフル端子台実装タイプ = 端子取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = 4、6シリーズ端子台、RS PROフル2.5実装タイプ = 端子取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様種類 = エンドセクション併用可能製品 = RS PRO XDV 端子台実装タイプ = 端子取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = RS PRO XDV 端子台実装タイプ = 端子取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS PROフル6端子台定格電流 = 25A実装タイプ = ねじ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS PROフル6端子台定格電流 = 25A実装タイプ = ねじ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS PROフル6端子台定格電流 = 25A実装タイプ = ねじ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様種類 = ジャンパバー併用可能製品 = RS PRO Q6 端子台定格電流 = 30A実装タイプ = ねじ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
『その他キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。