ルーバー :「換気」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

篠原電機通気ギャラリー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様交換用フィルター 保護IP34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気) 電源コード(m)1 保護IP34 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(プレフィルター)不織布フィルター 材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
1組
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様塩害対策用フィルター RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 板厚(フィルター枠)(mm)1.5 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(押え枠)SUS304 材質(フィルター枠)SUS304
1組
39,980 税込43,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機防噴流ギャラリー SUS
エコ商品
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。 タイプSUS RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.5 材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

篠原電機防噴流ギャラリー耐塩仕様
エコ商品
耐塩フィルター(塩害対策フィルター)の取付が簡単にできます!! 吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。 「フィルター押え」をはめる方向によって、標準防塵フィルターと耐塩フィルターを使い分けることができます。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0 材質(防塵フィルター)耐塩フィルター
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機防噴流ギャラリー
エコ商品
吹込防止カバーに樹脂を採用することで大幅な軽量化を実現し、作業性を向上させました。また塗装が不要となりますのでコストの削減が図れます。 防水性に優れ、JIS C 0920(防噴流試験)に耐える構造になっています。
用途配電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の換気開口用部品としてご使用ください。 タイプ銅板 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(本体)(mm)1.6 材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン、UL94 V-0
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%) 形状1連 幅(mm)160 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)77 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8 最大風量(m3/min)0.47/0.54 縦(mm)160 横(mm)160 ナット皿ばねナット:M6 パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横) 前面開口部面積(cm2)60
1台
36,980 税込40,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%) 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)34.5 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
1台
32,980 税込36,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%) 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 奥行(mm)34.5 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
1台
29,980 税込32,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。 材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%) 厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2 (アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付 取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8 ナット皿ばねナット:M6
1台
34,980 税込38,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源コード(m)1 材質(取付金具)ばね鋼板 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色) 材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色) ファン電源線長さ(mm)1000
1個
759 税込835
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様塩害対策フィルター 寸法B(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(通気ギャラリー)ヘアライン仕上 板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5 板厚(吹込防止カバー)(mm)1.5 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 材質(通気ギャラリー)ステンレス 材質(吹込防止カバー)ステンレス 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(押え枠)ステンレス
1組
59,980 税込65,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

篠原電機防噴流型ギャラリー IP45
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)
1組
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0) 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)
1組
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様塩害対策フィルター RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 材質(通気ギャラリー)SUS304 材質(吹込防止カバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0) 材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1) 材質(フィルター押え)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0) 材質(押え枠)SUS304
1組
77,980 税込85,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1組
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1組
41,980 税込46,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様エレクトレット複合不織布 寸法F(mm)235 寸法B(mm)270 寸法C(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 板厚(フード)(mm)1.5 材質(通気ギャラリー)ステンレス 材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1) 材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策) 材質(フード)ステンレス 材質(プレフィルター)不織布フィルター 材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
1組
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機ファンユニット
エコ商品
仕様不織布フィルター 電源コード(m)1 最大風量(m3/min)2(50Hz)/2.3(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(通気ギャラリー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)
1組
46,980 税込51,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)