絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • カメダデンキ(33)
  • 篠原電機(27)
  • 河村電器産業(26)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 摂津金属工業(12)
  • Sanko IB(7)
  • サトーパーツ(6)
  • ネグロス電工(6)
  • コーセル(5)
  • 南電機(5)
  • 東京富士商会(5)
  • 東洋技研(4)
  • 壬生電機製作所(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • テンパール工業(3)
  • フジテック・ジャパン(3)
  • 3M(2)
  • 内外電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通信機器用マウントブラケット 日東工業

    通信機器用マウントブラケット

    日東工業(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
    材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 日東工業

    取付金具

    日東工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(20個)
    当日出荷
    ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。
    適合レールIEC35mmレール
  • PCM コン柱用金具 日東工業

    PCM コン柱用金具

    日東工業
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
    仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • PM ポール用金具 日東工業

    PM ポール用金具

    日東工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
    セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下
  • PKM 仮設用金具 日東工業

    PKM 仮設用金具

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
    材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
  • PMC ポール用金具 日東工業

    PMC ポール用金具

    日東工業
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
  • ZA 基台 日東工業

    ZA 基台

    日東工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RA-LDB用換気扇取付金具 日東工業

    RA-LDB用換気扇取付金具

    日東工業
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
    セット内容導風金具、換気扇取付金具材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.6
  • KM 取付金具 日東工業

    KM 取付金具

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
    仕様キャビネット用セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付材質質量(kg)0.9表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基台用スペーサ 日東工業

    基台用スペーサ

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(40個)ほか
    4日以内出荷
    基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。
    材質本体:ステンレス板厚(mm)1、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 日東工業

    DHホルダー(スイッチ取付タイプ)

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    当日出荷
    ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
    材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
  • Z キャビネットスタンド 日東工業

    Z キャビネットスタンド

    日東工業
    3,998税込4,398
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
    付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ(TK) 日東工業

    ABCパーツ(TK)

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • PBH-KA 取付金具 日東工業

    PBH-KA 取付金具

    日東工業(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    適合機種PCS,PBH(-G),ABH-Gセット内容取付金具4個、ねじ4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • RUX-M 取付金具(FUL用) 日東工業

    RUX-M 取付金具(FUL用)

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
    材質質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットFUL全機種
  • BX-L 換気扇取付金具 日東工業

    BX-L 換気扇取付金具

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
    材質板厚(mm)1.6塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 日東工業

    取付金具

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
    セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
  • DHホルダー 日東工業

    DHホルダー

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
    仕様取付金具付材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3適合レールIEC35mmレール
  • PBSX 取付金具 日東工業

    PBSX 取付金具

    日東工業
    699税込769
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容取付金具2個、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • SZ ステンレスキャビネットスタンド 日東工業

    SZ ステンレスキャビネットスタンド

    日東工業
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    翌日出荷
    衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
    付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質ステンレス表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CX-MCL形ボックス用取付金具 日東工業

    CX-MCL形ボックス用取付金具

    日東工業
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    キャビネット壁面への取付けにご利用ください。
    材質質量(kg)0.5表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットCL・CF・CN・SCL・SCF用
  • BDS-B 盤用スペースダクト 日東工業

    BDS-B 盤用スペースダクト

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
    用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜金具 日東工業

    傾斜金具

    日東工業
    4,998税込5,498
    1セット(30個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能取付金具 日東工業

    万能取付金具

    日東工業
    4,598税込5,058
    1セット(3個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機器、支持物などの取り付けに便利です。
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 日東工業

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式

    日東工業
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセントをDIN(IEC)レールに取付けるためのアタッチメントにご利用ください。 一度コンセントを金具に取付ければ、あとは工具を使わずにワンタッチでDIN(IEC)レールに取付けられますので、省力化が図れます。 メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着可能です。
    材質鋼板、ばね材表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
  • DHホルダー 日東工業

    DHホルダー

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    欠品中
    富士電機(株)製 栓型ヒューズ接続ベース(AFA60)をDIN(IEC)レールに固定する際にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 栓形ヒューズ接続ベースが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
    材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
  • DHCホルダー用保護カバー 日東工業

    DHCホルダー用保護カバー

    日東工業
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    DHホルダーと組合わせて、リレーなどのソケットの充電部を保護します。 PVC製で任意の長さに切断して使用可能です。
    セット内容10コ入材質本体:透明PVC
  • ファン用端子台取付金具 日東工業

    ファン用端子台取付金具

    日東工業
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ファンと共締めのため端子台取付けの穴加工が不要です。 □92mmファンと□120mmファンに適用します。
    材質鋼板寸法E(mm)Φ5表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • 六角ポスト 日東工業

    六角ポスト

    日東工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    盤内の機器取付け高さの調整金具にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーレンチで締付けができます。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき
  • ABCパーツ(DTK) 日東工業

    ABCパーツ(DTK)

    日東工業
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • ABCパーツ(PBK) 日東工業

    ABCパーツ(PBK)

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • ステンレスバンドセット 日東工業

    ステンレスバンドセット

    日東工業
    2,798税込3,078
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。
    材質バンド:PET・留具:POM板厚(mm)0.5バンド幅(mm)10適合レール配線ケーブルの固定、表示用看板などのポール取付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • PBS-K 取付金具 日東工業

    PBS-K 取付金具

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    セット内容取付金具4個、ねじ4個、ナット4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • PBC-K 取付金具 日東工業

    PBC-K 取付金具

    日東工業
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    セット内容取付金具4個、ねじ4個材質本体:ポリカーボネート樹脂
  • CM コン柱用金具 日東工業

    CM コン柱用金具

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZA-F 基台 日東工業

    ZA-F 基台

    日東工業
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
    付属品キャビネット取付用ねじ付種別フリーアクセスフロア用材質寸法B(mm)100板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SZA ステンレス基台 日東工業

    SZA ステンレス基台

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
    付属品キャビネット取付用ねじ付材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMC型ポール用金具 日東工業

    PMC型ポール用金具

    日東工業
    7,798税込8,578
    1セット
    3日以内出荷
    仕様キャビネット/横幅200mmセット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質質量(kg)1.6表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6ポール径(Φmm)Φ120~170用
  • 冷キャビ用・ポール用金具 日東工業

    冷キャビ用・ポール用金具

    日東工業
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • 盤・キャビパーツ商品導入(篠原電機製) 日東工業

    盤・キャビパーツ商品導入(篠原電機製)

    日東工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
取付金具