カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(37)
- RS PRO(13,469)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,966)
- Panasonic(パナソニック)(7,120)
- AMPHENOL(5,373)
- VISHAY(4,657)
- フエニックス・コンタクト(4,101)
- WURTH ELEKTRONIK(3,857)
- omron(オムロン)(3,804)
- 日本モレックス(molex)(3,354)
- SIEMENS(3,342)
- 河村電器産業(3,035)
- シュナイダーエレクトリック(2,677)
- YAGEO(2,661)
- KEMET(2,212)
- IDEC(和泉電気)(2,196)
- BOURNS(1,979)
- SAMTEC(1,957)
- MICROCHIP(1,867)
- onsemi(1,857)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(789)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(9)

CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から翌日出荷耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。材質AAS樹脂色Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から10日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
安全ブレーカー
日東工業(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
BP81-F タッチアップペイント 筆付
日東工業(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(15mL)当日出荷から4日以内出荷キャビネット等の補正用としてご利用ください。種別アクリルラッカー15ml
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
電源プラグコード(機器用)
日東工業(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷短尺ですのでラック内配線に適しています。仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付
日東工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷から3日以内出荷扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂色【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付
日東工業(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1面当日出荷から6日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル
日東工業(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
CL ボックス(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
グロメット
日東工業¥619~税込¥681~1セット(2個)ほか当日出荷キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。材質本体:EPDM色本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
TE ターミナルボックス
日東工業(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
通信機器用マウントブラケット
日東工業(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1セット(10個)ほか当日出荷から翌日出荷HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。材質鉄表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
...
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品