156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄(ねじ座金) 仕様M5×12、座金組込タイプ 質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。 ●ゆるまず、簡単に着脱できます。 ●何回も繰り返し使用できます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。 化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
1セット(50個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリエステル ブラック 仕様ベルト幅 25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(2個)ほか
2,598 税込2,858
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質鋼材 全長(mm)106 表面処理亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摂津金属工業クッションナット
エコ商品
クッション付きのM5ナット
材質ナットベース:鋼板 クッション:グレイ 質量(g)2.5/個 表面処理ナットベース:亜鉛めっき 入数(個)20 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)発泡ポリエチレン
1袋(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

日東工業ケーブルホルダー(鉄)
エコ商品
材質鉄(t2.3) 塗装色ブラック(樹脂コーティング) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業リミットスイッチセット
エコ商品
屋内専用です。 キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下) 材質 質量(kg)0.1 アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形 端子の種類ねじ締め端子 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)1.6 定格通電電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点間隔(mm)0.5
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

日東工業線止めバー
エコ商品
用途配線の整理、集中化に 塗装色ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日東工業ケーブルホルダー付パネル
エコ商品
付属品付属ねじなし 規格EIA(19インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)鉄(t1.6)
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業フィルタ固定テープ
エコ商品
フィルターの取付用テープとしてご利用ください。 キャビネットに貼り付けることによりフィルターがワンタッチで取付可能です。
材質固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤、テープ:ナイロン 本体:白 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

日東工業結束テープ
エコ商品
材質ナイロンポリプロピレン ブラック 全長(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業レベルフット
エコ商品
材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業フランジ六角ボルト(FS用)
エコ商品
セット内容フランジ六角ボルト(Sタイト)(M5×10)200コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
3,500 税込3,850
当日出荷

日東工業ダクト付パネル
エコ商品
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂 塗装色ブラック 外形寸法D(mm)85 外形寸法W(mm)482.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業ケーブルホルダー(FS用)
エコ商品
材質鉄t2.3 塗装色ブラック(樹脂コーティング) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業レベルフット固定金具
エコ商品
材質鉄t3.2 質量(kg)0.5 表面処理ニッケルめっき 外形寸法D(mm)92 外形寸法W(mm)50 外形寸法H(mm)28.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
5,098 税込5,608
当日出荷

摂津金属工業M6ケージナット
エコ商品
M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット) シリーズNPO 表面処理ニッケルめっき 取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷

日東工業コードガイド
エコ商品
マウントアングルに取付可能です。 内壁がR30mmで光コードの保持に適しています。 スライド式余長収納ユニット(RD962-1EK)(右頁)の前面に取付可能です。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94燃焼試験V-0)
セット内容4コ入 材質本体:PC 質量(kg)0.1 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷

摂津金属工業アルミ形材
エコ商品
溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
材質アルミ押出形材 質量(g)145 表面処理B2アルマイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
欠品中

摂津金属工業PCBホルダ タイプB
エコ商品
サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品
材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)6 表面処理亜鉛めっき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

日東工業スライドナット(D)FR用
エコ商品
材質ジュラコン(R) 仕様M5 質量(kg)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
1,598 税込1,758
当日出荷

摂津金属工業ユニットケース
エコ商品
19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
幅(mm)481.4 主要材質アルミ 外装(色・処理)フレーム:B2アルマイト、Wフレーム化粧カバー:ホワイトグレイ、Dフレーム化粧カバー:ダークブルーパープル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

摂津金属工業フロアレベラーセット
エコ商品
19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
質量(kg)1.1 ブラック 表面処理亜鉛めっき・塗装 適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH 材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40 付属品取付用ねじ(M5 8本) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

摂津金属工業グリーンボルトセット
エコ商品
別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。 M8×2個、M5×12個入りのセットです。
仕様セムス仕様(座金組込) 適合RAME SEB 材質黄銅 質量(kg)0.614 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

日東工業充電部保護板固定パーツ
エコ商品
側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。 セパレータ支持材としても使用が可能です。 塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。
セット内容20コ入 材質本体:ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業保護板ロック
エコ商品
保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。
セット内容30コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

日東工業ブラインド
エコ商品
協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
セット内容10コ入 材質本体:ABS 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,098 税込2,308
5日以内出荷

日東工業保護板支持金具
エコ商品
材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト) 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
979 税込1,077
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

摂津金属工業ロックビス
エコ商品
すり割り付きのM4ローレットねじ
材質黄銅 幅(mm)8 質量(kg)0.038 高さ(mm)8 奥行(mm)24 シリーズPBL ねじ長さ(mm)16 表面処理クロムめっき ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
869 税込956
7日以内出荷

摂津金属工業連結ボルト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業ビスセットDR
エコ商品
サブラックFRSシリーズ用のビス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

摂津金属工業ビスセットAR
エコ商品
サブラックFRSシリーズ用のビス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)