2ページ目: 設置用パーツ


FA現場のお役立ち情報
247件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルホルダー(マウント用) 河村電器産業ケーブルホルダー(マウント用)河村電器産業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
整線パーツ
付属品取付ねじ寸法W(mm)482.5適応全品種材質(パネル)鋼板
ケーブルホルダー(ポスト用) 河村電器産業ケーブルホルダー(ポスト用)河村電器産業
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌々日出荷から21日以内出荷
整線パーツ
表面処理樹脂コーティング(黒)
ボイドラベル ユーボンボイドラベルユーボン
349税込384
1袋
3日以内出荷
一度剥がすと、履歴が残るシールです。 機器やパッケージ開封履歴の確認に便利です。 ソフトウェアや重要書類などの保管管理。
仕様剥がすと「開封済」の文字が抜けるので再利用できません。サイズ(mm)40×15
ロブストボックス 摂津金属工業ロブストボックス摂津金属工業
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス
材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダーストラップ 摂津金属工業ショルダーストラップ摂津金属工業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
肩にかけて使用できる電子機器用ストラップ
ベルト長さ(mm)800~1500RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースCM
ダクト付パネル 日東工業ダクト付パネル日東工業
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂塗装色ブラック外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー(鉄) 日東工業ケーブルホルダー(鉄)日東工業
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄(t2.3)塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルホルダー(FS用) 日東工業ケーブルホルダー(FS用)日東工業
9,598税込10,558
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
ビス・ケージナットセット 摂津金属工業ビス・ケージナットセット摂津金属工業
7,698税込8,468
1セット
9日以内出荷
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM6です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
用途サーバーラック材質ねじ長さ(mm)14外装ニッケルめっきねじの呼びM6入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット 鉄 RS PRO M6 RS PROケージナット 鉄 RS PRO M6RS PRO
449税込494
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース 摂津金属工業ユニットケース摂津金属工業
17,980税込19,778
1セット
15日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
幅(mm)481.4主要材質アルミ外装(色・処理)フレーム:B2アルマイト、Wフレーム化粧カバー:ホワイトグレイ、Dフレーム化粧カバー:ダークブルーパープルRoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパ 日東工業ドアストッパ日東工業
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
セット内容ドアストッパ一式、取付用ねじ一式材質表面処理クロメートめっき
ケーブルホルダー 日東工業ケーブルホルダー日東工業
9,598税込10,558
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PCブラック
グリーンボルトセット 摂津金属工業グリーンボルトセット摂津金属工業
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。 M8×2個、M5×12個入りのセットです。
仕様セムス仕様(座金組込)適合RAME SEB材質黄銅質量(kg)0.614グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
サポートアングル 摂津金属工業サポートアングル摂津金属工業
4,598税込5,058
1セット
5日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 高さ調整用のライナーが付属しています。
材質スチールブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
保護板ロック 日東工業保護板ロック日東工業
4,498税込4,948
1セット(30個)
5日以内出荷
保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。
セット内容30コ入RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインド 日東工業ブラインド日東工業
2,298税込2,528
1組
3日以内出荷
協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
セット内容10コ入材質本体:ABS本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット 日東工業クランプユニット日東工業
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。 光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)が取付可能です。 光接続箱(SPU-S※、SPHR、SPH)が取付可能です。 ※SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません。
材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)0.7本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コードガイド 日東工業コードガイド日東工業
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷
マウントアングルに取付可能です。 内壁がR30mmで光コードの保持に適しています。 スライド式余長収納ユニット(RD962-1EK)(右頁)の前面に取付可能です。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94燃焼試験V-0)
セット内容4コ入材質本体:PC質量(kg)0.1本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
カバースイッチ 補修パーツ 中性銅バー 日東工業カバースイッチ 補修パーツ 中性銅バー日東工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
セット内容1コ入
固定式光パッチパネル 日東工業固定式光パッチパネル日東工業
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コ エスコ11x21x20mm/M3 部品取付用ベース(ネジ止型/10コエスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948GP-11材質ABS樹脂取付方式M3皿ねじ止めねじ穴M3サイズ(mm)11×21×20
ビスセットAP 摂津金属工業ビスセットAP摂津金属工業
999税込1,099
1個
7日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用のビス
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスセット 摂津金属工業ビスセット摂津金属工業
169税込186
1袋(20個)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
巾着 摂津金属工業巾着摂津金属工業
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ラック上面またはラック内下面からのケーブルと穴のスキマを埋める巾着
RoHS指令(10物質対応)対応
上部連結板 摂津金属工業上部連結板摂津金属工業
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ラック同士を上部で連結する場合に使用
材質鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ形材 摂津金属工業アルミ形材摂津金属工業
779税込857
1個
8日以内出荷
溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
材質アルミ押出形材質量(g)145表面処理B2アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000RoHS指令(10物質対応)対応
PCBホルダータイプA 摂津金属工業PCBホルダータイプA摂津金属工業
699税込769
1個
10日以内出荷
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品
適合(フロントパネル)RKM-□□16FP材質UL94V-0適合、ポリカーボネートダークグリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×16×19
連結金具セット 日東工業連結金具セット日東工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
余長収納ユニット 日東工業余長収納ユニット日東工業
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂塗装色ブラック質量(kg)2.1外形寸法D(mm)371.6外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)44呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
壁面固定金具 日東工業壁面固定金具日東工業
3,998税込4,398
1セット(2個)
6日以内出荷
材質鉄t3.2塗装色ブラック適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR質量(kg)1.1外形寸法D(mm)200外形寸法W(mm)70外形寸法H(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
転倒防止板 日東工業転倒防止板日東工業
37,980税込41,778
1セット
翌々日出荷
材質鉄t4.5塗装色ブラック外形寸法W(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁プレート 日東工業絶縁プレート日東工業
9,898税込10,888
1セット(4個)
5日以内出荷
材質POM質量(kg)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック座金付化粧ねじ 日東工業プラスチック座金付化粧ねじ日東工業
1,998税込2,198
1セット(50個)
5日以内出荷
材質ナイロン(金)ブラック仕様M5×12、座金付質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(連結用) 日東工業ケーブルトレイ(連結用)日東工業
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
材質正面パネル 鉄t1.0トレイ本体 鉄t1.6塗装色ブラック適合機種FS(FSS、FSST、FSH、-2ME1を除く W=700用) (FSG、FS□-8□Jを除く W=800用)質量(kg)0.9外形寸法D(mm)97.7外形寸法W(mm)655外形寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルダクト(FS用) 日東工業ケーブルダクト(FS用)日東工業
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂塗装色ブラック適合機種FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用質量(kg)0.8外形寸法D(mm)105外形寸法W(mm)55外形寸法H(mm)399収納本数(本)約63本RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト 日東工業アイボルト日東工業
4,198税込4,618
1セット(4個)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
電極切替盤 内外電機電極切替盤内外電機
29,980税込32,978
1面
5日以内出荷
電磁弁制御盤 内外電機電磁弁制御盤内外電機
39,980税込43,978
1面
3日以内出荷
レベルキャスター 河村電器産業レベルキャスター河村電器産業
69,980税込76,978
1個
15日以内出荷

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

設置用パーツ