FA現場のお役立ち情報
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケージナット 日東工業

    ケージナット

    日東工業(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(50個)
    当日出荷
    質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ねじM5 日東工業

    化粧ねじM5

    日東工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    当日出荷
    材質鉄(ねじ座金)仕様M5×12、座金組込タイプ質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器固定ベルト 摂津金属工業

    機器固定ベルト

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。 ●ゆるまず、簡単に着脱できます。 ●何回も繰り返し使用できます。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器固定金具 河村電器産業

    機器固定金具

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セットほか
    当日出荷から12日以内出荷
    木製基板に小型機器を固定するための金具
  • ケージナット(M5) 摂津金属工業

    ケージナット(M5)

    摂津金属工業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • ケージナットツール 摂津金属工業

    ケージナットツール

    摂津金属工業(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
    材質鋼材全長(mm)106表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定ベルト 日東工業

    固定ベルト

    日東工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック仕様ベルト幅 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐震ベルト エスケイ工機

    耐震ベルト

    エスケイ工機
    4,198税込4,618
    1袋
    当日出荷
    耐震ベルトとバックルのセットです。
    セット内容BQバックルST35332BQ5個、ベルト10m 1巻
  • 化粧ねじ 河村電器産業

    化粧ねじ

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    当日出荷
    機器の固定、オプションンの取付ネジ
  • スプリングナット 摂津金属工業

    スプリングナット

    摂津金属工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • コンポ盤用パーツ 1セット品 河村電器産業

    コンポ盤用パーツ 1セット品

    河村電器産業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    寸法(mm)150×200×50
  • 結束テープ 日東工業

    結束テープ

    日東工業
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    材質ナイロンポリプロピレンブラック全長(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット用取付ねじ 河村電器産業

    ケージナット用取付ねじ

    河村電器産業
    1,898税込2,088
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    ケージナットを使用した際の機器固定ネジ
    セット内容バインドねじ、ナイロンワッシャー材質寸法L(mm)15表面処理メッキ適応適応タイプ:全品種
  • ケージナット 河村電器産業

    ケージナット

    河村電器産業
    3,298税込3,628
    1セット(50個)
    当日出荷
    ケージナット用マウントアングル専用
    材質軟鋼質量(kg)0.2表面処理メッキ入数50(1梱入)
  • MP-A 電力量計用取付板 日東工業

    MP-A 電力量計用取付板

    日東工業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質スチロール系樹脂アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー付パネル 日東工業

    ケーブルホルダー付パネル

    日東工業
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし規格EIA(19インチ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)鉄(t1.6)
  • 機器取付用木板 摂津金属工業

    機器取付用木板

    摂津金属工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
    仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE質量(kg)1.6外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)規格EIA
  • ケーブルホルダー(FS用) 日東工業

    ケーブルホルダー(FS用)

    日東工業
    9,598税込10,558
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質鉄t2.3塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット取付工具 河村電器産業

    ケージナット取付工具

    河村電器産業
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    簡単取付け・取外し
    仕様簡単取付け・取外し材質鋼板板厚(mm)0.5
  • アンカーボルト BOS 河村電器産業

    アンカーボルト BOS

    河村電器産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容4本セット(ワッシャ、ナット付)
  • クッションナット 摂津金属工業

    クッションナット

    摂津金属工業
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    クッション付きのM5ナット
    材質ナットベース:鋼板クッション:グレイ質量(g)2.5/個表面処理ナットベース:亜鉛めっき入数(個)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)発泡ポリエチレン
  • ビス・ケージナットセット 摂津金属工業

    ビス・ケージナットセット

    摂津金属工業
    5,098税込5,608
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。ねじの呼びはM5です。化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
    用途サーバーラック材質ねじ長さ(mm)14ねじの呼びM5入数各50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(マウント用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(マウント用)

    河村電器産業
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    整線パーツ
    付属品取付ねじ寸法W(mm)482.5適応全品種材質(パネル)鋼板
  • ケーブルホルダー(鉄) 日東工業

    ケーブルホルダー(鉄)

    日東工業
    6,498税込7,148
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄(t2.3)塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートアングル 摂津金属工業

    サポートアングル

    摂津金属工業
    6,798税込7,478
    1セット
    5日以内出荷
    フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
    材質スチールブラック(マンセルN1.0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6ケージナット 摂津金属工業

    M6ケージナット

    摂津金属工業
    3,898税込4,288
    1袋
    欠品中
    M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
    材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)シリーズNPO表面処理ニッケルめっき取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(縦配線用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(縦配線用)

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    46日以内出荷
    工具不要の整線パーツ
    付属品取付リベット材質鋼板表面処理樹脂コーティング(黒)板厚(mm)2.3適応INT、ITO、ITA、ITS
  • 取付ねじ 河村電器産業

    取付ねじ

    河村電器産業
    1,498税込1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    機器の固定、オプションンの取付ネジ
    セット内容バインドネジ、ナイロンワッシャー材質表面処理メッキ
  • 上部連結板 摂津金属工業

    上部連結板

    摂津金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ラック同士を上部で連結する場合に使用
    材質鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ形材 摂津金属工業

    アルミ形材

    摂津金属工業
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
    材質アルミ押出形材質量(g)145表面処理B2アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ六角ボルト(FS用) 日東工業

    フランジ六角ボルト(FS用)

    日東工業
    3,898税込4,288
    1セット(200個)
    当日出荷
    セット内容フランジ六角ボルト(Sタイト)(M5×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト 河村電器産業

    ダクト

    河村電器産業
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    マウントアングル取付用整線パーツ
  • ケーブルホルダー(ポスト用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(ポスト用)

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    翌々日出荷から21日以内出荷
    整線パーツ
    表面処理樹脂コーティング(黒)
  • L型基礎ボルト VP15 河村電器産業

    L型基礎ボルト VP15

    河村電器産業
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    機械構造炭素鋼(SS400)クロメート処理
    セット内容ボルト、平座金、ナット各4個
  • Φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個 エスコ

    Φ30x9mm/M4 部品取付用ベース(接着型/10個

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948GP-3材質ポリスチレン取付方式瞬間接着剤ねじ穴M4サイズ(mm)22×14×9
  • ロックビス 摂津金属工業

    ロックビス

    摂津金属工業
    929税込1,022
    1袋(10個)
    当日出荷
    すり割り付きのM4ローレットねじ
    材質黄銅幅(mm)8質量(kg)0.038高さ(mm)8奥行(mm)24シリーズPBLねじ長さ(mm)16表面処理クロムめっきねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショルダーストラップ 摂津金属工業

    ショルダーストラップ

    摂津金属工業
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    肩にかけて使用できる電子機器用ストラップ
    ベルト長さ(mm)800~1500RoHS指令(10物質対応)対応適合ケースCM
  • PCBホルダ タイプB 摂津金属工業

    PCBホルダ タイプB

    摂津金属工業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品
    材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト付パネル 日東工業

    ダクト付パネル

    日東工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂塗装色ブラック外形寸法D(mm)85外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドナット(D)FR用 日東工業

    スライドナット(D)FR用

    日東工業
    1,798税込1,978
    1セット(30個)
    欠品中
    材質ジュラコン(R)仕様M5質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

設置用パーツ