248件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄t2.3 塗装色ブラック(樹脂コーティング) 質量(kg)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鉄t2.3 塗装色ブラック 適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く) 質量(kg)0.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

日東工業アイボルト
RoHS
材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外電機ドアストッパ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップテックVBAシリーズ専用の壁掛け用ブラケット
ブラック 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁に容易かつ安全に取り付ける事が可能
ブラック 質量(g)18 型番適合製品:VKS VKB 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
47日以内出荷

仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
7日以内出荷

仕様呼び径 = M6全体の幅 = 15mm材質 = 鉄パネルの厚さ最大 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

摂津金属工業サブラック
RoHS
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。PCBの収納方向を多面的に選択することができます。内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていくことができます。サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
材質アルミ押出形材(フロントフレーム/リアHフレーム/Dフレーム/ハンドル/マウントアングル/フロンWフレーム/リアWフレーム)、UL94V-0適合ABS(Hフレーム化粧カバー/Dフレーム化粧カバー/ハンドル化粧カバー/Wフレーム化粧カバー/カードポジショナー/フィート)、ネオプレンゴム(フィートカバー) 幅(mm)480 ダークビーバー(Hフレーム化粧カバー/Dフレーム化粧カバー/ハンドル化粧カバー/フィート)、ホワイトグレイ(Wフレーム化粧カバー)、ホワイトグレイ[文字はブラック](カードポジショナー)、ブラック(フィートカバー) シリーズRKU2 表面処理B2アルマイト(フロントHフレーム/リアHフレーム/Dフレーム/ハンドル/マウントアングル/フロントWフレーム/リアWフレーム) 主要材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

摂津金属工業傾斜型アルミケース
RoHS
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。優れたデザイン性と機能性を両立しています。ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)。データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
幅(mm)244 質量(kg)0.95 高さ(mm)80.5 奥行(mm)216 主要材質アルミ 外装(色・処理)B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

摂津金属工業M4ナットフレーム
RoHS
溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレームです。センサーレール等に幅広く使用できます。
幅(mm)19 質量(kg)0.145 高さ(mm)10 奥行(mm)1000 主要材質アルミ 外装(色・処理)B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
8日以内出荷

狭小地などでWHMボックスを設置するための直角取付用アングルです
取付可能対象(品種)WHM取付ボックス(1コ用)、スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽閉栓用)(1コ用)※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たせません。 材質ステンレス製
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

セット内容ドアストッパ一式、取付用ねじ一式 材質 表面処理クロメートめっき
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

材質PC ブラック
1セット(10個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業フロアレベラーセット
RoHS
19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
質量(kg)1.1 ブラック 表面処理亜鉛めっき・塗装 適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH 材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40 付属品取付用ねじ(M5 8本) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 キャスター(RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)との併用が可能です。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ・塗装(ブラック) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×121 質量(kg)1.1
1セット(2個)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

摂津金属工業グリーンボルトセット
RoHS
別売のアースバー(RAMEシリーズ、SEBシリーズ)に、アース線を結線する際に使用します。 M8×2個、M5×12個入りのセットです。
仕様セムス仕様(座金組込) 適合RAME SEB 材質黄銅 質量(kg)0.614 グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

摂津金属工業サポートアングル
RoHS
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
材質スチール ブラック(マンセルN1.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業サポートアングル
RoHS
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 高さ調整用のライナーが付属しています。
材質スチール ブラック(マンセルN1.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業重量用サポートアングル
RoHS
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具です。 重量物用として耐荷重性能を向上させています。 機器全体の重量を平均的に支えることができます。 別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
材質スチール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)150/2本
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業線止め金具
RoHS
セット内容金具2本、取付ねじ 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業保護板支持・支柱
RoHS
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
セット内容10コ入 材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業蝶番セット
RoHS
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様蝶番セット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様ローレット受けセット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

日東工業ロック受けセット
RoHS
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。 保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様ロック受けセット セット内容10コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

材質本体:鉄 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業アイボルトセット
RoHS
移動および、据付時にご利用ください。 FA機械向キャビネット(FUL)のアイボルト取付穴を利用して取り付けてください。
セット内容4コ入 材質本体:鉄 質量(kg)0.8 サイズM12×22 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)FUL全機種
1セット(4個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

日東工業セパレータ
RoHS
ヘッドラダーのラダーバーに取り付けることにより、配線スペースの分割が可能です。 連結金具(付属品)により連結されたセパレータ間の導通を確保します。
材質本体:鉄 厚さ(mm)1 本体:ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業配線ダクト
RoHS
ダクト内を分割します。
仕様裏面シール付 セット内容10コ入 材質本体:硬質塩化ビニル 本体:グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

フレームパイプに開放形盤を取り付ける際にご利用ください。
セット内容6コ入 材質本体:鋳鉄 本体:ブラック
1セット(6個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。 他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
セット内容金具2コ、取付ねじ 材質本体:鉄 質量(kg)0.1 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
1セット(2個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

日東工業ブラインド
RoHS
協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
セット内容10コ入 材質本体:ABS 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,298 税込2,528
3日以内出荷

日東工業配線支持金具
RoHS
キャビネット内の配線の支持用にご使用ください。 必要なところだけのコンパクトな片支持タイプです。 垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。
セット内容金具2コ、取付ねじ 材質本体:鉄 質量(kg)0.1 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(2個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

フィルターの取付用テープとしてご利用ください。 キャビネットに貼り付けることによりフィルターがワンタッチで取付可能です。
材質固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤、テープ:ナイロン 本体:白 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

日東工業ダクト付パネル
RoHS
ブラケットの移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔115mm) 上下の開口が大きく、Cat6Aなどの太径LANケーブルの整線も容易にできます。 難燃性の樹脂を採用しています。(UL94 燃焼試験V-0)
材質本体:PPE+PS 質量(kg)0.5 本体:ブラック 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業クランプユニット
RoHS
フレーム、マウントアングル、マウントレールに取付可能です。 光接続箱・オプション・ケーブルクランプ(SPX6-2)が取付可能です。 光接続箱(SPU-S※、SPHR、SPH)が取付可能です。 ※SPU-S□-S2(-4T)は取り付けできません。
材質本体:鉄 厚さ(mm)2.3 質量(kg)0.7 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷