収納・ラック :「アルミニウム」の検索結果
関連キーワード
RS Pro 前面取り付け引き出しです. この RS Pro スライド式引き出しは、小型アイテムの収納に最適で、ラックのスペースを取りすぎないため、収納ニーズに対するコスト効果の高いソリューションです。非ロック式ラック引き出しは、収納物が邪魔にならないように整理し、いつでも簡単にアクセスできます。. 特長と利点:. アルミ製の 1U 高さの引き出し ダブルアクションの非突出ラッチ付きナイロンスライドに取り付ける場合に使用します オープン シャットラッチを押します ラック引き出しは、 19 インチラックのパネルマウントに直接取り付けられます 伸縮式ボールスライドにより、 254 mm の最大引き出しが可能です すべて押出ケース構造 色:グレー RAL7035 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウントストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースを節約し、区域を整理整頓することができます。. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得て、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。 RS Pro の優れた品質に自信を持ってお届けする場合. よくある質問. この引き出しはロック可能ですか? いいえ、この引き出しはロックできません。
仕様タイプ = 引出しラックユニット = 1U色 = グレー材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
RS Pro ケーブルドラム. RS PROケーブルドラムローラーは、軽量で頑丈なケーブルドラムローラーで、電気設置作業中に発生するケーブル取り扱い問題を軽減します。. ケーブルリールがスタンドに配置されると、リリース中に自由に回転できますが、不要な動きを防止するために位置に保持されます。. RS PROケーブルドラムローラーは、ノッティングやタングなしでケーブルをディスペンションでき、現場での労力と時間を節約します。. ケーブルドラムスタンドは、さまざまなケーブルリール / ドラムサイズに対応する2つの調整可能なフル幅ローラーを備えています。ドラムが大きい場合や重たい場合は、各ドラムフランジの下にそれぞれ1個ずつ付いている2個のスタンドを使用できます。. 特長と利点. ;ul> ;li>幅が最大520 mmのリールに対応 ;/li> ;li>もつれたりノットしたりせずにリールの取り扱いを容易にします ;/li> ;li>軽量で Durable な構造フレームです ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール及びアルミ製です ;/li> ;li>現場での時間とリソースの節約に最適です ;/li> ;li>. 電気設備に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサは、電気設備サイトへの追加に最適で、ケーブルをノットしたり絡まることなく簡単に取り出せるようにします。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、 Durable ベースとローラーが付いていて、ケーブルの取り出しと巻き取りに役立ちます。 次のような幅広い環境で使用されています。 ;ul> ;li>作業現場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. これはどのサイズのケーブルドラムに対応できますか.. このケーブルドラムローラーは、直径 120 → 1200 mm のケーブルドラムに適しています。. この支持重量はどのくらいですか.. このケーブルローラーは、最大 140 kg のケーブルドラムをサポートできます。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ケーブルドラムローラー棚数 = 1高さ = 128mm幅 = 558 mm長さ = 565mm直径 = 120 mm → 1200mm材質 = アルミ、スチール
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。