収納・ラック :「コーナー 台」の検索結果
関連キーワード
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)(天井板・側板・背面板)1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)250
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドアフレーム:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
規格EIA(19インチ)
板厚(mm)1(天井板、側板、背面板)
ハンドル平面ハンドル(ブラック)(キーNo.N200 : 1コ付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)250kg
許容静荷重(kg)250
ドアが埋込式で本体と一体になったデザインです。
ドアがワンタッチで、着脱が可能です。
ドア部には防塵パッキンを使用しています。
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、透明アクリルタイプ、換気口タイプにも組替可能です。
材質コーナー:アルミ、フレーム:アルミ、ドア:アルミ、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
規格JIS規格
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)250
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。