特価
本日7月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズユーボン(2件のレビュー)
719税込791
1袋(20片)ほか
当日出荷から3日以内出荷
少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
回路表示ラベル Panasonic(パナソニック)回路表示ラベルPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
施工時に便利な回路表示ラベルです。
アースラベル 日東工業アースラベル日東工業
2,298税込2,528
1シート(50枚)
当日出荷
シールタイプでアース表示が容易です。
摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)寸法(横×縦)(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
PLラベル 篠原電機PLラベル篠原電機
139税込153
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕上表面ラミネート処理
非常停止シール 日東工業非常停止シール日東工業
1,098税込1,208
1セット(5枚)
当日出荷
非常停止ボタンの表示としてご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
セット内容5枚入材質本体:PETRoHS指令(10物質対応)対応
危険プレート 日東工業危険プレート日東工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
仕様裏面シール付セット内容10枚入材質合成紙(ユポ)地色:黄赤、枠・文字:黒表面処理ラミネート加工RoHS指令(10物質対応)対応
社団法人 日本配電制御システム工業会仕様PLラベル ユーボン社団法人 日本配電制御システム工業会仕様PLラベルユーボン
449税込494
1シート(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角 日本緑十字社JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角日本緑十字社
1,198税込1,318
1組(10枚)
当日出荷
JIS規格に基づく安全標識です。視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。注意喚起や安全表示に汎用性があります。
用途機械や装置の危険箇所への注意表示に。工場・倉庫・作業現場での安全対策に。社内の立ち入り禁止区域の明示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09取付方式粘着シール/貼付タイプ表示内容!(エクスクラメーションマーク)
ホーム分電盤 分岐回路用シール 日東工業ホーム分電盤 分岐回路用シール日東工業
1,198税込1,318
1セット(10枚)
当日出荷
セット内容10枚入種別分岐回路用シール
回路記号ラベル 日東工業回路記号ラベル日東工業
1,998税込2,198
1セット(20個)
当日出荷
分電盤の分岐回路用のシールとしてご利用ください。
仕様裏面シール付セット内容20シート入材質本体:ミラーコート地色:黒、文字色:白RoHS指令(10物質対応)対応
変電設備プレート PLE-HE 河村電器産業変電設備プレート PLE-HE河村電器産業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質アルミセット内容3枚質量(kg)0.4外形寸法(mm)225×300
カバーキャップ Schneider Electric Harmony XVBシリーズ シュナイダーエレクトリックカバーキャップ Schneider Electric Harmony XVBシリーズシュナイダーエレクトリック
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
仕様Better World 製品:ありシリーズHarmony XVBRoHS指令(10物質対応)対応特性UL、CSA認定. 取り付け用に電球、ベース、カバーを別途注文する必要があります。ビーコンの高さを上げるために、チューブやチューブカバーなどのアクセサリも用意されています。. Schneider Electric Harmony XVBC シリーズのモジュラビーコンとタワーライトです. Schneider Electric は、個別に組み合わせることができるすべてのデバイス又はモジュールとしてご利用いただけます取り付けや製品のカスタマイズが簡単で、さまざまな組み合わせに対応するため、あらゆる Visual 及び音響信号タワーの多目的ソリューションです。 開始、停止、障害、技術担当者への連絡、資料なしなど、さまざまな操作状態を示すことができます。また、高度な保護機能、非常に明るく、信頼性を備えているので、あらゆるタイプの環境に適応することができます。高性能で簡単なセットアップを実現するように設計されており、最大 5 レンズユニット(又は 4 ライトと 1 サウンダ)構成でユニットを選択でき、 6 色をご用意しています。. 特長及び利点. 「 LED 保護」技術により、 10 万時間のメンテナンスフリー照明を実現 取り外し可能なベース、アキシャル、又はサイドケーブルエントリ付きのコネクタ 組み立てと固定用のロックリング 3 種類の光源 白熱電球(電球は別売り)又はLEDモジュールタイプを用意 断続トーンまたは連続トーンのブザーが用意されています すべてのユニットの動作温度範囲は -25 ~ +50 ° C ( ランプなしの静電レンズユニットを除く -25 ~ +70 ° C) 長距離シグナリング 35 ~ 50m. 保護等級と安全機能. 高度な保護: IP66 国際規格: CE 、 UL 、 CCC 、 CSA 、 Ghost. 用途. 信号灯やタワーライトは、健康や安全から機械への損傷まで、騒音が大きく、危険で忙しい環境で使われることが多いです。多くの用途で使用されています。次に、 XVB シリーズのアプリケーションの一部を示します。 組み立てライン 移動式の負荷(移動クレーン、台車など) 高速道路料金 キャッシュレジスタ ディストリビューションスイッチボード アラーム併用可能製品Harmony XVBコンポーネントキャップ
ブザーユニット Schneider Electric Harmony XVBシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリックブザーユニット Schneider Electric Harmony XVBシリーズ Harmonyシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
仕様最小デシベル:70dB、最大デシベル:90dB高さ(mm)63タイプ電流:DCシリーズHarmony XVB電源電圧24 V ac/dc特性Schneider Electric でバンクブザ-を示す - XVBC9B Harmony XVB ユニバ-サル製品シリ-ズの一部である Schneider Electrics は、取り付け直径 70 mm 、騒音レベル 1 m で 70 → 90 dB の可聴ユニットとして、バンクブザ-を通知しています。シグナリングタイプは連続的または断続的なブ-ンという音です 、スクリュ-クランプ接続端子< : ケ-ブル側1 x 1.5 mm2 、定格絶縁電圧は 250 V 、 IEC60947-7-1 準拠 、消費電流:< -15 mA 、公称電圧制限は、 IEC60947-5-1 に適合する 0.85 ~ 1.1 Un です、寸法 - W70 mm x H63 mm x D70 mmIP等級IP65コンポーネントブザーユニット最小動作温度(℃)-25
表示板 泰和電気工業表示板泰和電気工業
469税込516
1シートほか
32日以内出荷
取扱責任者ラベル 日東工業取扱責任者ラベル日東工業
2,498税込2,748
1セット(10個)
4日以内出荷
取扱責任者の表示にご利用ください。 裏面シール付です。
仕様裏面シール付セット内容10枚入材質本体:テトロン地色:白、文字色:紺色表面処理ラミネート加工RoHS指令(10物質対応)対応
通電中立入禁止ラベル 日東工業通電中立入禁止ラベル日東工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
4日以内出荷
警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。 通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。
セット内容10シート入(同ラベル5枚で1シート)材質本体:PETRoHS指令(10物質対応)対応
高圧危険プレート 日東工業高圧危険プレート日東工業
8,498税込9,348
1セット(3個)
4日以内出荷
充電部の保護にご利用ください。
セット内容3枚入材質本体:塩化ビニル(透明)板厚(mm)2外形寸法(縦×横)(mm)450×550RoHS指令(10物質対応)対応
警告ラベルセット 日東工業警告ラベルセット日東工業
9,698税込10,668
1セット(50個)
翌日出荷
警告ラベルセット内容(警告本体ラベル、感電危険ラベル(汎用)、感電危険ラベル(保護板)、活線工事禁止ラベル、接触危険ラベル、絶縁抵抗測定禁止ラベル、水抜穴ラベル)がセットで1シート。通電中立入禁止ラベルは5枚で1シート。
仕様裏面シール付セット内容20シート入材質本体:ミラーコート地色:黒、文字色:白RoHS指令(10物質対応)対応
ラベル LBL 河村電器産業ラベル LBL河村電器産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
質量(kg)0.1
高圧危険プレート(保護板) HOG-KO 河村電器産業高圧危険プレート(保護板) HOG-KO河村電器産業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
材質アクリルセット内容3枚質量(kg)1.2外形寸法(mm)365×432板厚(mm)2.0
危険プレート(保護板) HOG-KI 河村電器産業危険プレート(保護板) HOG-KI河村電器産業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
材質アクリルセット内容3枚質量(kg)1.1外形寸法(mm)280×48板厚(mm)2.0
PL製造物責任ラベル和文 内外電機PL製造物責任ラベル和文内外電機
999税込1,099
1セット(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
三角ラベル アイマーク三角ラベルアイマーク
1,698税込1,868
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質PET取付方式粘着シール
負荷名称ラベル 河村電器産業負荷名称ラベル河村電器産業
1,298税込1,428
1個
46日以内出荷
回転ハンドル用左開きシール Panasonic(パナソニック)回転ハンドル用左開きシールPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
5日以内出荷
左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので、左開用矢印をご使用ください。
仕様左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので左開き用矢印銘板もご用意しております。使用方法剥離シート除去後貼付け
表示用部品