絞り込み
長さ(m)
  • 1
  • 0.5(14)
  • 1.2(12)
  • 1.219(15)
  • 2(17)
  • 3(12)
  • 5(98)
  • 10(80)
  • 11.5(11)
  • 20(26)
  • 25(65)
  • 30(16)
  • 30.48(23)
  • 30.5(15)
  • 50(57)
  • 75(13)
  • 100(68)
  • 150(21)
  • 200(37)
  • 304.8(13)
  • 色イエロー(16)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(37)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(8)
  • 色シルバー(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(89)
  • 色ブルー(13)
  • 色ホワイト(38)
  • 色レッド(14)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • デンカエレクトロン(58)
  • Marrow Lin(40)
  • 住友電工ファインポリマー(27)
  • クラベ(9)
  • ELPA(8)
  • 協和ハーモネット(7)
  • SUNBOW(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • TRUSCO(6)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(5)
  • 日星電気(5)
  • 西日本電線(4)
  • グンゼ(3)
  • 信越化学工業(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ユーボン(3)
  • オーム電機(2)
  • 福電(2)
  • エスネット(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(837件のレビュー)
61税込67
1パック(1m)
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮チューブ パック品 モノタロウ収縮チューブ パック品モノタロウ(96件のレビュー)
679税込747
1セット(7本)
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に長さ(m)1特性絶縁セット内容7サイズ各1本耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令対応証明書(0.3MB)
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
729税込802
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ編組チューブ 形状記憶タイプモノタロウ(38件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
849税込934
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
809税込890
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン後入れ型編組チューブ(形状記憶型)デンカエレクトロン(36件のレビュー)
579税込637
1本ほか
当日出荷から34日以内出荷
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。関連資料FLM-FRチューブカタログ.pdf(0.32MB) RoHS2証明書(FLM-FRチューブ).pdf(0.12MB) FLM-FR非含有証明書.pdf(0.07MB) FLM-FR耐摩耗試験データ.pdf(0.18MB) FLM-FR新梱包.pdf(0.09MB)
ガラス編組チューブ 協和ハーモネットガラス編組チューブ協和ハーモネット(18件のレビュー)
389税込428
1袋(2本)ほか
当日出荷
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1特性可とう性、屈曲性、難燃性使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ1m品(透明) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ1m品(透明)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
899税込989
1袋(10本)ほか
当日出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1透明伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロンほつれにくい編組チューブデンカエレクトロン(23件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFL非含有証明書.pdf(0.07MB) NFLチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
収縮チューブ(白) デンカエレクトロン収縮チューブ(白)デンカエレクトロン(11件のレビュー)
529税込582
1パック(10本)
当日出荷
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(3件のレビュー)
799税込879
1セット(1m×10本)
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスチューブ クラベガラスチューブクラベ
1,798税込1,978
1袋(10本)
当日出荷から51日以内出荷
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180絶縁破壊電圧(kV)0.75以上UL規格VW-1 UL File No.64330RoHS指令(10物質対応)対応
NPE熱収縮チューブ 協和ハーモネットNPE熱収縮チューブ協和ハーモネット(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。
用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
編組チューブ デンカエレクトロン編組チューブデンカエレクトロン(12件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から6日以内出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB) FL非含有証明書.pdf(0.07MB) FLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)
シリコンガラスチューブ エスネットシリコンガラスチューブエスネット(2件のレビュー)
139税込153
1巻
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用定尺(m)1標準肉厚(mm)0.26以上RoHS指令(10物質対応)対応
カラー収縮チューブ(赤) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(赤)デンカエレクトロン(21件のレビュー)
539税込593
1パック(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1材質ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮率2:1
MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロンMRXチューブ(マジックテープタイプ)デンカエレクトロン(9件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から15日以内出荷
開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性関連資料MRXチューブカタログ.pdf(0.22MB) RoHS証明書(MRXチューブ).pdf(0.12MB) MRX非含有証明書.pdf(0.07MB)
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(1m×5本)ほか
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から15日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート黒(裏面は銅色)仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~85材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
フッ素樹脂熱収縮チューブ 中興化成工業フッ素樹脂熱収縮チューブ中興化成工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
白色半透明材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40収縮後肉厚(mm)0.5
シールド編組チューブ デンカエレクトロンシールド編組チューブデンカエレクトロン(13件のレビュー)
749税込824
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
カラー収縮チューブ(緑) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(緑)デンカエレクトロン(2件のレビュー)
529税込582
1パック(10本)
当日出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
銅箔チューブ 錫メッキ モノタロウ銅箔チューブ 錫メッキモノタロウ(30件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-40~+150特性屈曲性
収縮チューブ スミチューブA 住友電工ファインポリマー収縮チューブ スミチューブA住友電工ファインポリマー(5件のレビュー)
239税込263
1本(1m)
当日出荷
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。各種パイプ類の防食、電食防止。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1収縮温度115℃以上収縮率(%)約40
カラー収縮チューブ(青) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(青)デンカエレクトロン(4件のレビュー)
579税込637
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
シリコンガラスチューブ エスネットシリコンガラスチューブエスネット(2件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
用途熱的機械保護及び結束用定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.5
熱収縮チューブ1m品(黒) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ1m品(黒)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
後入れ編組チューブ ハードタイプ デンカエレクトロン後入れ編組チューブ ハードタイプデンカエレクトロン
299税込329
1袋(1m)
当日出荷から6日以内出荷
類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。 FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125標準色関連資料FLMXカタログ.pdf(0.13MB)
スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z) 1m品住友電気工業(スミチューブ(R))
1,498税込1,648
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
収縮チューブ 10Φ ELPA収縮チューブ 10ΦELPA(5件のレビュー)
208税込229
1パック(1m)
当日出荷
電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ)収縮前10.5±0.4mm収縮後6.0mm長さ(m)1収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115比率約2:1連続使用温度(℃)-30~125特性絶縁
スミチューブC 協和ハーモネットスミチューブC協和ハーモネット
759税込835
1パック(3本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁特性絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 協和ハーモネットスパイラルチューブ協和ハーモネット(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
取り外しや再利用が可能で、配線変更の際も大変便利です。 ハロゲンを含まないポリエチレンを使用しています。
用途電線の結束、分岐、保護長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ デンカエレクトロンコルゲートチューブデンカエレクトロン(3件のレビュー)
129税込142
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95関連資料DKT-Sチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(DKT-Sチューブ).pdf(0.12MB) DKT-S非含有証明書 .pdf(0.07MB)
シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気シリコーンワニスガラス編組チューブ日星電気(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1束(10本)ほか
翌日出荷
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン耐熱(150℃)編組チューブデンカエレクトロン(18件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
カラー収縮チューブ(黄) デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(黄)デンカエレクトロン(6件のレビュー)
599税込659
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロンHBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)デンカエレクトロン(4件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。グレー・黒(リバーシブル)仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
ケーブル収納・配線