絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • デンカエレクトロン(39)
  • TRUSCO(14)
  • 興和化成(4)
  • 大阪電具(ODK)(3)
  • 三和(2)
  • エスコ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • NTB(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • 東方電材(1)
長さ(m)
  • 10
  • 0.5(11)
  • 1(126)
  • 1.2(13)
  • 1.219(17)
  • 2(21)
  • 5(80)
  • 20(26)
  • 25(77)
  • 30(17)
  • 30.48(28)
  • 30.5(15)
  • 50(69)
  • 75(13)
  • 100(79)
  • 150(21)
  • 152.4(12)
  • 200(40)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(9)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(41)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(17)
  • 色レッド(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ モノタロウコルゲートチューブモノタロウ(730件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(48件のレビュー)
499税込549
1本(10m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
PVCボタンチューブ モノタロウPVCボタンチューブモノタロウ(23件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
編組チューブ 形状記憶タイプ モノタロウ編組チューブ 形状記憶タイプモノタロウ(38件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます
用途配線の保護に。材質ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150
編組チューブ モノタロウ編組チューブモノタロウ(60件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。
用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(40件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
後入れ型編組チューブ(形状記憶型) デンカエレクトロン後入れ型編組チューブ(形状記憶型)デンカエレクトロン(36件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本ほか
当日出荷から34日以内出荷
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
コルゲートチューブ カメダデンキコルゲートチューブカメダデンキ(7件のレビュー)
8,898税込9,788
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールチューブ 白 モノタロウビニールチューブ 白モノタロウ(11件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
ポピュラーなビニールチューブです。
用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC全長(m)10使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
コルゲートチューブ デンカエレクトロンコルゲートチューブデンカエレクトロン(34件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロンビニールチューブ(透明)デンカエレクトロン(16件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
透明関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロンほつれにくい編組チューブデンカエレクトロン(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性関連資料NFLチューブカタログ.pdf(0.19MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFL非含有証明書.pdf(0.07MB) NFLチューブ梱包仕様.pdf(0.28MB)
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷から翌々日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用コルゲートチューブ デンカエレクトロン屋外用コルゲートチューブデンカエレクトロン(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)
当日出荷
ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。
材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色関連資料SKDチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(SKDチューブ).pdf(0.12MB) SKD非含有証明書.pdf(0.07MB)肉厚T(mm)0.5-0.7
編組チューブ ほつれにくいタイプ モノタロウ編組チューブ ほつれにくいタイプモノタロウ(15件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10使用温度範囲(℃)-75~150
編組チューブ デンカエレクトロン編組チューブデンカエレクトロン(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB) FL非含有証明書.pdf(0.07MB) FLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(8件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷から翌々日出荷
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
MRXチューブ(マジックテープタイプ) デンカエレクトロンMRXチューブ(マジックテープタイプ)デンカエレクトロン(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から15日以内出荷
開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。
材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性関連資料MRXチューブカタログ.pdf(0.22MB) RoHS証明書(MRXチューブ).pdf(0.12MB) MRX非含有証明書.pdf(0.07MB)
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート黒(裏面は銅色)仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~85材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
屋外用コルゲートチューブ TRUSCO屋外用コルゲートチューブTRUSCO
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から翌日出荷
耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン耐熱(150℃)編組チューブデンカエレクトロン(18件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
シールド編組チューブ デンカエレクトロンシールド編組チューブデンカエレクトロン(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
リボンチューブ デンカエレクトロンリボンチューブデンカエレクトロン(11件のレビュー)
989税込1,088特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB)内径公差(mm)±0.5
マーカーチューブ 東方電材マーカーチューブ東方電材(1件のレビュー)
329税込362
1セット(10m)
当日出荷
用途電気絶縁、保護、マーカーチューブ用としてお使い下さい。JIS-C2410に準拠1巻長さ(m)10肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HIS’-Aヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロンHBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)デンカエレクトロン(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。グレー・黒(リバーシブル)仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ興和化成(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から20日以内出荷
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ラセンチューブ デンカエレクトロンラセンチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から13日以内出荷
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
カラー編組チューブ(白) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(白)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
コルゲートチューブ TRUSCOコルゲートチューブTRUSCO
999税込1,099
1巻
当日出荷から翌々日出荷
高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)10
コルゲートチューブオレンジ色 デンカエレクトロンコルゲートチューブオレンジ色デンカエレクトロン(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~110関連資料DKT-S-ORカタログ.pdf(0.15MB) RoHS2証明書(DKT-S-OR).pdf(0.12MB) DKT-S-OR非含有証明書.pdf(0.07MB)
セラミックヤーンスリーブ 10m TGK(東京硝子器械)セラミックヤーンスリーブ 10mTGK(東京硝子器械)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から11日以内出荷
超高温用アルミナ長繊維を筒状に編みあげた、超高温用スリーブです。 構造上先端がほつれやすい為、結束糸の使用をお勧めします。 炉回りなどでの熱電対やヒーターの絶縁や保護用として、火花から電線やホースの保護用としてお使い頂けます。 加熱後も強度・柔軟性を維持します。 酸・塩化物は含んでおりませんので化学的に安定で、たとえ100%近い高湿度下においてもヒートエレメントやその他の金属をおかしません。(例外として溶融銅および溶融錫とは反応します)
タイプ超耐熱チューブ長さ(m)10常用温度(℃)1000使用限界温度(℃)1200
カラー編組チューブ(オレンジ) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(オレンジ)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメントオレンジ使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm) デンカエレクトロン高電圧用熱収縮チューブ(収縮後肉厚3mm)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
こちらの熱収縮チューブは特殊な架橋処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。 高いトラッキング性、耐アーク性がある熱収縮チューブです。 電流開閉装置や変電所バスバーの絶縁特性強化として、こちらの熱収縮チューブをご使用ください。 バスバー/ブスバー/銅バー用の熱収縮チューブとしてもお使い頂けます。
材質クロスリンクポリオレフィン関連資料HOLカタログ.pdf(0.19MB) RoHS2証明書(HOL).pdf(0.12MB) HOL非含有証明書.pdf(0.07MB)
屋外用編組チューブ デンカエレクトロン屋外用編組チューブデンカエレクトロン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から6日以内出荷
耐摩擦性に非常にすぐれており、屋外用として線材やホースの保護に最適な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強くすべりが良いため装着もスムーズです。この伸縮チューブ(メッシュチューブ)は、特に油や海水などの浸食に強く、引張強度もありフレキシブルなため、エンジンまわりや船舶の可動保護にも最適です。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩擦性、耐油、耐塩水
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒デンカエレクトロン(2件のレビュー)
569税込626
1袋(10m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)
用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)10特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA収縮率2:1最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格UL VW-1 600V (E314714)最低完全収縮温度(℃)100
ケーブル収納・配線