絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,022件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後入れ編組チューブ ハードタイプ デンカエレクトロン後入れ編組チューブ ハードタイプデンカエレクトロン
299税込329
1袋(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。 FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125標準色関連資料FLMXカタログ.pdf(0.13MB)
コードクリップ ELPAコードクリップELPA
1,138税込1,252
1セット(40個)ほか
当日出荷
入数:50 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
Eモール2号・テープ付 未来工業Eモール2号・テープ付未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
規格2号
メタルエフモール ブッシング マサル工業メタルエフモール ブッシングマサル工業(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から4日以内出荷
●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。
用途メタルエフモールとボックス類との接続用。材質塗装めっき鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
ハイステッカー カメダデンキハイステッカーカメダデンキ
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コルゲートチューブ デンカエレクトロンコルゲートチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
129税込142
1本(1m)
当日出荷から6日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95関連資料DKT-Sチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(DKT-Sチューブ).pdf(0.12MB) DKT-S非含有証明書 .pdf(0.07MB)
ケーブル名札α型 透明袋状 太洋通信工業ケーブル名札α型 透明袋状太洋通信工業
2,198税込2,418
1シート(16枚)ほか
当日出荷
材質透明ビニール透明
収縮チューブ スミチューブA 住友電工ファインポリマー収縮チューブ スミチューブA住友電工ファインポリマー(5件のレビュー)
239税込263
1本(1m)
当日出荷
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。各種パイプ類の防食、電食防止。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1収縮温度115℃以上収縮率(%)約40
マーカーラベル CTKマーカーラベルCTK
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
番号表示に最適なラベルです 剥がれにくく、耐久性に富んでいます 環境に配慮したPET製ラベルも登場 電線巻き付けにも便利な、軟質タイプもあります
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPYノイズシールドチューブ マジックテープ タイプJAPPY(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(5m)
当日出荷
工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5ブラック仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)特性難燃性
コードキャッチ ELPAコードキャッチELPA
370税込407
1個
当日出荷
付属品粘着テープ材質塩化ビニール樹脂1袋入数(個)6
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
耐熱(150℃)編組チューブ デンカエレクトロン耐熱(150℃)編組チューブデンカエレクトロン(18件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
スミチューブC 協和ハーモネットスミチューブC協和ハーモネット
759税込835
1パック(3本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁特性絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズ タカチ電機工業ナイロン自在ブッシュ JKGシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ タカチ電機工業スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや材質鋼板 SPCC t2.3表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンビ マサル工業マルチコンビマサル工業(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)21寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクランプ ELPAナイロンクランプELPA(1件のレビュー)
312税込343
1袋(15個)
当日出荷
ビス止めタイプ 材質:66ナイロン 最大結束径:5.0mm 入数:15 カラー:ホワイト
HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HIS’-Aヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1箱(5m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
材質架橋ポリオレフィン
熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
モールケース(携帯用モールケース) 未来工業モールケース(携帯用モールケース)未来工業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。) 軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。 仕切板付きです。 大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
メタルモール 外山電気メタルモール外山電気(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
クロスモール フソー化成クロスモールフソー化成(3件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から7日以内出荷
配線のカバーに最適。
長さ(mm)1000仕様壁紙風、テープ付
木目モール曲がり フソー化成木目モール曲がりフソー化成(2件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
形状曲がり
スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z) 1m品住友電気工業(スミチューブ(R))
1,498税込1,648
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ) デンカエレクトロンHBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)デンカエレクトロン(4件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。 合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。 長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。グレー・黒(リバーシブル)仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
ステップル VA1 ELPAステップル VA1ELPA(4件のレビュー)
198税込218
1パック(35個)
当日出荷
材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:10.5mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 入数:35 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。寸法A(mm)20.0寸法B(mm)10.5
カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ未来工業(1件のレビュー)
559税込615
1パック(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
ひも長(mm)120付属品記入紙付(1袋10枚入)
配線止め具 TRUSCO配線止め具TRUSCO(3件のレビュー)
319税込351
1セット(10個)
当日出荷
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します仕様屋内用
MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ タカチ電機工業MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(10個)ほか
当日出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
標準色伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃関連資料HSECカタログ.pdf(0.12MB) HSEC施工例.pdf(0.34MB)絶縁耐力>15KV/mm
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
6,998税込7,698
1本
当日出荷
種別ダクト全長(m)3材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
自在ブッシュ 北川工業自在ブッシュ北川工業
2,398税込2,638
1袋(100個)ほか
当日出荷
パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。
ナチュラル材質ナイロン6仕様はめ込み取付寸法D(mm)1.2
印字テープ CTK印字テープCTK
1,698税込1,868
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
ホットマーカーの能力を100%引き出します。 各ワーク材に対応したテープをご用意 消えにくく、鮮明な印字ができる印字テープです
ケーブルガード 日本緑十字社ケーブルガード日本緑十字社(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体部)リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)、(カバー部)PVC
マルチコーナー マサル工業マルチコーナーマサル工業(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。
用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)32寸法L(mm)70寸法H(mm)70寸法W(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ABSモール ELPAテープ付ABSモールELPA(1件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニ
材質ABS全長(m)1
マーカー用絶縁チューブドラム JAPPYマーカー用絶縁チューブドラムJAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(200m)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質軟質PVC肉厚(mm)0.4
エムケーダクト 内外マガリ マサル工業エムケーダクト 内外マガリマサル工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。 内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを突当て、 カバーをはめ込みます。 外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを突当て、 ベースをはめ込みます。材質ASA形状内外曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線