絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • HSUN WANG(3)
  • 信越化学工業(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ハギテック(1)
  • ABB(1)
  • MCO(1)
長さ(m)
  • 3
  • 0.5(16)
  • 1(225)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 2(21)
  • 5(103)
  • 10(88)
  • 20(31)
  • 25(79)
  • 30(23)
  • 30.48(28)
  • 30.5(15)
  • 50(79)
  • 75(13)
  • 100(79)
  • 150(21)
  • 200(41)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)

    100Vダクト本体

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
    用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(10本)
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HIS’-A

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
    材質架橋ポリオレフィン
  • ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 3mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    ホワイト長さ(m)3
  • ファイバープロテクトケーシング ハギテック

    ファイバープロテクトケーシング

    ハギテック(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。 引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。 引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。
    用途測定器、各種通信機器、照明器具等。 ファイバースコープ。 光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内型トロリーダクト 直線ダクト Panasonic(パナソニック)

    屋内型トロリーダクト 直線ダクト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
    用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
  • 防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻 HSUN WANG

    防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻

    HSUN WANG
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格3.2mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
  • 防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻 HSUN WANG

    防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻

    HSUN WANG
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格6.4mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
  • シュリンクコン 黒 ABB

    シュリンクコン 黒

    ABB
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
    用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮温度95℃収縮比3:1
  • アース付ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)

    アース付ショップライン本体 3mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷
    ホワイト長さ(m)3
  • 熱収縮チューブ 15Φ 3m巻 HSUN WANG

    熱収縮チューブ 15Φ 3m巻

    HSUN WANG
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン長さ(m)3使用温度範囲(℃)-55~125規格15mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
  • スパイラルチューブ 内径17mm 3m ナチュラル MCO

    スパイラルチューブ 内径17mm 3m ナチュラル

    MCO
    709税込780
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 ハサミで切れるやわらか素材
    材質PEクリア長さ(m)3内径(Φmm)17
  • 3P100A トロリーダクト Panasonic(パナソニック)

    3P100A トロリーダクト

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
ケーブル収納・配線