絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- JAPPY(1)
- アオイ(1)
- エスコ(2)
- カメダデンキ(1)
- デンカエレクトロン(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ユーボン(1)
- 三和[店舗什器・備品](1)
- 三和[電気材料](2)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- 吉野(1)
- 大阪電具(ODK)(3)
- 日東工業(2)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 未来工業(1)
- 河村電器産業(1)
- 潤工社(1)
- 興和化成(1)
長さ(m)
- 20
- 0.5(16)
- 1(227)
- 1.2(13)
- 1.219(17)
- 2(21)
- 3(13)
- 5(100)
- 10(83)
- 25(79)
- 30(18)
- 30.48(30)
- 30.5(15)
- 50(79)
- 75(13)
- 100(79)
- 150(21)
- 200(42)
- 300(13)
- 304.8(13)
- 長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(1)
クリア(3)
グレー(2)
ブラック(12)
ホワイト(9)
レッド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。

スパイラルチューブ 耐候タイプ 箱入 引出穴付
(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(20m)当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 耐候性のある商品です。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 箱入 引出穴付
(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(20m)当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応


スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ETCチューブ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色白特性絶縁肉厚T(mm)0.35±0.05
ピタットチューブ UPTシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(20m)当日出荷内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、。自然にずれ落ちることがないマークチューブです。長さ(m)20
FEPスパイラルチューブSF
潤工社¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂色半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応




スパイラルチューブ
未来工業¥8,798~税込¥9,678~1巻翌日出荷から翌々日出荷束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 カラーは4色。配線の識別に便利です。
バーディ・フレキ
大阪電具(ODK)¥47,980税込¥52,7781巻(20m)当日出荷から4日以内出荷亜鉛メッキ鋼製セミインターロック式構造で、軽量かつ柔軟性に優れています。 工作機械、自動化機械などの機械廻りの配線保護に適しています。特性軽量、柔軟性
BP53 スパイラルチューブ
日東工業¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から5日以内出荷電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。材質ポリエチレン色乳白RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
イーグルフレキ
大阪電具(ODK)¥36,980~税込¥40,678~1巻(20m)4日以内出荷亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色黒特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
ビニールチューブ
エスコ¥3,240税込¥3,5641本翌日出荷EA781KB-20、旧-30用替ホース。材質塩化ビニール全長(m)20使用温度(℃)-5~60ホース寸法(内径×外径)(mm)10×12使用流体水
ケーブルガードクロスロールタイプ
吉野¥149,800税込¥164,7801個当日出荷トラスコ品番854-9799材質特殊シリカ繊維織物 片面水系耐炎コーティング加工厚さ(mm)0.7質量(kg)14.4長さ(m)20幅(m)1
シールドチューブ(自己巻付型)
星和電機(SEIWA)¥66,980~税込¥73,678~1巻(20m)4日以内出荷分岐部への装着が容易です。 コネクタ付ハーネスに装着が容易です。 高い柔軟性と追従性お有し、摺動部への装着が可能です。 シールド編組線比較し軽量化に優れます。付属品取付工具(Φ:5・10・20・30用)難燃性UL94 VTM-0相当特性柔軟性、軽量
耐熱型イーグルフレキ
大阪電具(ODK)¥97,980~税込¥107,778~1巻(20m)4日以内出荷亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。標準色グレー特性耐熱性、耐久性、防水性、耐油性、耐候性
BP53-S スリットチューブ
日東工業¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷から4日以内出荷電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。材質ポリプロピレン色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、柔軟性
スミチューブLB
住友電気工業(スミチューブ(R))¥199,800~税込¥219,780~1セット(20m×2巻)ほか8日以内出荷大口径、厚肉 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用) RoHS10物質対応済み用途各種ブスバーの電気絶縁 大口径金属管の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒使用可能温度範囲-45~120℃収縮温度115℃以上収縮率(%)約35長さ変化率(%)-20以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮前肉厚(mm)0.70収縮後肉厚(mm)1.50
















![スパイラルチューブ 三和[電気材料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)












![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)