リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
色ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)¥4,398~税込¥4,838~
1本(6フィート)
翌日出荷から95日以内出荷
鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。
燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護色白材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)¥3,398~税込¥3,738~特価
1本(6フィート)ほか
当日出荷から10日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から95日以内出荷
環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。
カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。
鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
色ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
NEタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)¥1,498~税込¥1,648~
1本(6フィート)
翌日出荷から95日以内出荷
NE型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー色白材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
ナイロンリベットPANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,780
1箱(5000個)
30日以内出荷
ダクトシール材PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(6個)ほか
15日以内出荷から95日以内出荷
金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能
材質Oil Based Compound使用温度範囲(℃)-34~99
スリット付きディバイダーウォールPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。
取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。
用途ダクト内の配線の分割材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)19.1色ライトグレー使用温度範囲-70~50℃使用場所屋内
配線ダクト用ナイロンリベットPANDUIT(パンドウイット)95日以内出荷
すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
配線ダクト ノッチング工具PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。
用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂トラスコ品番825-7446質量(g)311使用温度範囲(℃)-60~85寸法(幅W×長さL)(mm)60×241使用場所屋内
ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~
1本(6フィート)
5日以内出荷から50日以内出荷
ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。
端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。
ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)¥1,898~税込¥2,088~
1本(6フィート)
12日以内出荷から95日以内出荷
ヒンジタイプダクト用カバーです。
用途ヒンジタイプダクト用カバー色ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)¥7,198~税込¥7,918~
1本(6フィート)
翌々日出荷から20日以内出荷
カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。
材質鉛フリーPVC長さ(cm)183寸法G(mm)7.9連続使用温度(℃)最高50
FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)¥88,980~税込¥97,878~
1袋(32本)ほか
翌々日出荷から95日以内出荷
柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。
ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。
色ライトグレー材質ポリプロピレン長さ(cm)50寸法F(mm)5.1
『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
ページ: 1/ 3
エルダクトマサル工業税込¥28,578~¥25,980~
直線ダクトネグロス電工税込¥37,378~¥33,980~
エッジサドルニックス税込¥2,638¥2,398
ピタットニックス税込¥35,178~¥31,980~