絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • ネオダクト(98)
  • ネグロス電工(61)
  • マサル工業(40)
  • RS PRO(35)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • PANDUIT(パンドウイット)(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • 日本製線(9)
  • エスコ(6)
  • 興和化成(6)
  • カナフジ電工(5)
  • イカイ(3)
  • 日東工業(2)
  • JAPPY(2)
  • 摂津金属工業(2)
  • ユーボン(2)
  • サカエ(1)
長さ(m)
  • 2(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
2(2)
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)
779税込857
1個
翌日出荷
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
幅(mm)50高さ(mm)30収納本数(本)電線(IV2sq換算):50
カッチングダクト ADRタイプ 星和電機(SEIWA)カッチングダクト ADRタイプ星和電機(SEIWA)
7,998税込8,798
1セット(10本)
3日以内出荷
電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
カッチングダクト BDRタイプ 星和電機(SEIWA)カッチングダクト BDRタイプ星和電機(SEIWA)
11,980税込13,178
1セット(10本)
3日以内出荷
通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。
その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)
22,980税込25,278
1箱(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60

配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト本体