2ページ目: 配線ダクト本体

367件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
アース付ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)アース付ショップライン本体 2mN95白Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
ホワイト長さ(m)2
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
幅(mm)50高さ(mm)30収納本数(本)電線(IV2sq換算):50
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U PANDUIT(パンドウイット)ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1UPANDUIT(パンドウイット)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
トラスコ品番147-7389質量(g)317使用温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-5036-42
エルダクト マサル工業エルダクトマサル工業
31,980税込35,178
1本
12日以内出荷
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
80x 80mmx1m 配線ダクト エスコ80x 80mmx1m 配線ダクトエスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷
エスコ品番EA947JL-88
30x 60mmx1m 配線ダクト エスコ30x 60mmx1m 配線ダクトエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947JL-36
Dハンガー ネグロス電工Dハンガーネグロス電工
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
ワイヤーマネジャー WM-2 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-2LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラック
ハイセンダクト イカイハイセンダクトイカイ
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。側孔上部に切り込みがあり、ニッパ等で簡単に切り取り可能です
材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000グレータイプC型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)9
DCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット) シブタニDCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット)シブタニ
5,598税込6,158
1セット
5日以内出荷
Panasonic製DCライン本体の固定金具になります。DCライン本体品番【DHD1111B】【DHD1111W】【DHD1112B】【DHD1112W】【DHD1113B】【DHD1113W】DCライン本体の長さ1000mm用、2000mm用、3000mm用になります。
本体高さ(mm)【クランプ】105入数【端部カバーセット】1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.06MB)本体幅(mm)【クランプ】50取扱説明書(0.59MB)
屋外用エムケーダクト 4号 ブラック マサル工業屋外用エムケーダクト 4号 ブラックマサル工業
9,998税込10,998
1本
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ホワイト マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 4号100型 ホワイトマサル工業
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト イージーフィッティング 2号 グレー マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 2号 グレーマサル工業
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ホワイト マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ホワイトマサル工業
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ホワイト マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 2号 ホワイトマサル工業
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ホワイト マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ホワイトマサル工業
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト イージーフィッティング 6号 クリーム マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 6号 クリームマサル工業
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト イージーフィッティング 3号 ミルキー マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 3号 ミルキーマサル工業
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
RS PRO 配線ダクト, 1m, 黒 RS PRORS PRO 配線ダクト, 1m, 黒RS PRO
3,500税込3,850
1袋(4個)
翌々日出荷
仕様幅 = 25 mm深さ = 40mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 1mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 配線ダクト, 2m, 黒 RS PRORS PRO 配線ダクト, 2m, 黒RS PRO
24,980税込27,478
1袋(12個)
7日以内出荷
仕様幅 = 50 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシング色 = 黒材質 = PVC長さ = 2mスロットタイプ = オープンシリーズ = Wiring DuctRoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト 日東工業配線ダクト日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
アース付ショップライン本体 1mN95白 Panasonic(パナソニック)アース付ショップライン本体 1mN95白Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
ホワイト長さ(m)1
配線ダクト エスコ配線ダクトエスコ
7,820税込8,602
1箱(5本)
当日出荷
RoHS対応品 難燃性・絶縁性に優れています。
ハーフダクト 興和化成ハーフダクト興和化成
4,698税込5,168
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。RoHS指令(10物質対応)対応定尺(mm)980
ノンハロ難燃PPダクト 興和化成ノンハロ難燃PPダクト興和化成
4,498税込4,948
1本
21日以内出荷から63日以内出荷
材質ノンハロ難燃ポリプロピレンアイボリー使用温度(℃)-20~100
Dハンガー スーパーダイマ ネグロス電工Dハンガー スーパーダイマネグロス電工
739税込813
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途メッシュラック用吊りハンガーです
C-2 用 フランジ ネオダクトC-2 用 フランジネオダクト
12,980税込14,278
1セット(3個)
10日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)160長さL(mm)25高さH(mm)130定尺(mm)2000
C-2 用 継手 ネオダクトC-2 用 継手ネオダクト
17,980税込19,778
1セット(20個)
10日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
C-2 用 大曲外曲り ネオダクトC-2 用 大曲外曲りネオダクト
14,980税込16,478
1セット(2個)
10日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)100長さL(mm)230高さH(mm)70定尺(mm)2000
C-2 用 内曲り ネオダクトC-2 用 内曲りネオダクト
12,980税込14,278
1セット(2個)
10日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)100長さL(mm)130高さH(mm)70定尺(mm)2000
C-2 用 外曲り ネオダクトC-2 用 外曲りネオダクト
12,980税込14,278
1セット(2個)
10日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)100長さL(mm)130高さH(mm)70定尺(mm)2000
エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業エムケーダクト ジョイントカバーマサル工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。材質PVC形状ジョイントカバー寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
80x 60mmx1m 配線ダクト エスコ80x 60mmx1m 配線ダクトエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947JL-86
60x 80mmx1m 配線ダクト エスコ60x 80mmx1m 配線ダクトエスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947JL-68
40x 60mmx1m 配線ダクト エスコ40x 60mmx1m 配線ダクトエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947JL-46
ベンドジョイント ネグロス電工ベンドジョイントネグロス電工
3,298税込3,628
1個
16日以内出荷
直線トレイを加工せずに、水平方向へ任意の振れ角度で施工が行えます。
カバー止め金具 ネグロス電工カバー止め金具ネグロス電工
289税込318
1個
4日以内出荷
すり割りの方向により、カバーの支持が目で確認できます。 コイルバネの弾性により、金具の仮支持ができ、すり割り方向を維持できます。
NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1本(2m)
当日出荷から45日以内出荷
環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)
4,398税込4,838
1本(6フィート)
翌日出荷から100日以内出荷
鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。 燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
ワイヤーマネジャー WM-9-72 LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-9-72LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー材質ポリ塩化ビニール長さ(mm)1829ブラックアズワン品番64-6797-23

配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト本体