絞り込み
長さ(m)
- 2
- 0.55(1)
- 0.85(1)
- 1(9)
- 1.345(1)
- 1.45(1)
- 1.6(1)
- 3(5)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- 未来工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 河村電器産業(1)
- ユーボン(1)
材質
- スチール(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 黄銅(真鍮)(1)
「長さ(m)」から絞り込む
0.55(1)
0.85(1)
1(9)
1.345(1)
1.45(1)
1.6(1)
2
3(5)

100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
カッチングダクト(BDR)
ユーボン(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から6日以内出荷カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。材質硬質塩化ビニール色グレー
ミラダクト
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。全長(m)2設置場所屋内外
屋内型トロリーダクト 直線ダクト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998~税込¥5,498~1本(2m)当日出荷から95日以内出荷環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。色ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション