絞り込み
エコロジープロダクト
「長さ(m)」から絞り込む

エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥829~税込¥912~特価1本当日出荷から11日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
100Vダクト本体
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
カッチングダクト(BDR)
ユーボン(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から6日以内出荷カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。材質硬質塩化ビニール色グレー
BP52 配線ダクト
日東工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)ほか翌日出荷作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000色グレー寸法L(mm)2000
屋内型トロリーダクト 直線ダクト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,388~税込¥10,327~1個3日以内出荷応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション