7ページ目: 配線ダクト本体

367件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
C-43用 横曲り ネオダクトC-43用 横曲りネオダクト
14,980税込16,478
1セット(10個)
10日以内出荷
REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
幅(mm)40長さL(mm)100高さH(mm)30定尺(mm)2000
RS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレー RS PRORS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレーRS PRO
97,980税込107,778
1袋(8個)
5日以内出荷
仕様長さ = 2m幅 = 100 mm深さ = 100mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシングスロットタイプ = オープン材質 = PVC色 = グレー燃焼挙動 = 自消性スタンダード メット = UL 94 V-2特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロット
RS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレー RS PRORS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレーRS PRO
23,980税込26,378
1袋(8個)
5日以内出荷
仕様長さ = 2m幅 = 25 mm深さ = 65mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシングスロットタイプ = オープン材質 = PVC色 = グレー燃焼挙動 = 自消性スタンダード メット = UL 94 V-2特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro オープン形ケーブルスロット配線ダクト, 2m, グレー RS PRORS Pro オープン形ケーブルスロット配線ダクト, 2m, グレーRS PRO
26,980税込29,678
1袋(8個)
5日以内出荷
仕様長さ = 2m幅 = 50 mm深さ = 50mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシングスロットタイプ = オープン材質 = PVC色 = グレー燃焼挙動 = 自消性スタンダード メット = UL 94 V-2特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロット
RS Pro オープン形ケーブルスロット配線ダクト, 2m, グレー RS PRORS Pro オープン形ケーブルスロット配線ダクト, 2m, グレーRS PRO
5,798税込6,378
1袋(8個)
5日以内出荷
仕様長さ = 2m幅 = 45 mm深さ = 45mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシングスロットタイプ = オープン材質 = PVC色 = グレー燃焼挙動 = 自消性スタンダード メット = UL 94 V-2特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロットRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレー RS PRORS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレーRS PRO
16,980税込18,678
1袋(8個)
5日以内出荷
仕様長さ = 2m幅 = 25 mm深さ = 45mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシングスロットタイプ = オープン材質 = PVC色 = グレー燃焼挙動 = 自消性スタンダード メット = UL 94 V-2特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロット
RS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレー RS PRORS Pro ケーブルケーシング, 2m, グレーRS PRO
9,898税込10,888
1袋(8個)
翌々日出荷
仕様長さ = 2m幅 = 25 mm深さ = 25mmトランキング/チェーンタイプ = 溝付きパネルケーシングスロットタイプ = オープン材質 = PVC色 = グレー燃焼挙動 = 自消性スタンダード メット = UL 94 V-2特に明記されていない限り、すべての寸法は屋外用のものです。. オープンスロット PVC. スイッチボードなどケーブル保護が必須な配線用途で使用するグレーPVCオープンスロット付きトランキング。耐衝撃性PVC製、UL94-V2準拠の自消性、スロットギャップ8 mm及び最高温度+50 ℃の耐ひずみPVC。 ケーシングは長さ1 m及び2 mを用意しており、工場内の設備の配線に最適です。. 長さ1 m及び2 mの製品を用意 オープン又はナロースロットRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーリテイナー Gダクト用 PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーリテイナー Gダクト用PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(500個)
30日以内出荷
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 両面ダクト PANDUIT(パンドウイット)ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 両面ダクトPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
TNCタイプ配線ダクト PANDUIT(パンドウイット)TNCタイプ配線ダクトPANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1本ほか
30日以内出荷
ライトグレー
ディバイダーウォール(スリット付き) PANDUIT(パンドウイット)ディバイダーウォール(スリット付き)PANDUIT(パンドウイット)
4,398税込4,838
1本
30日以内出荷
マルチタップコネクター片方向挿入タイプ PANDUIT(パンドウイット)マルチタップコネクター片方向挿入タイプPANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1袋(4個)ほか
30日以内出荷
マルチタップコネクター両方向挿入タイプ PANDUIT(パンドウイット)マルチタップコネクター両方向挿入タイプPANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1袋(2個)ほか
30日以内出荷
NNCタイプ配線ダクト PANDUIT(パンドウイット)NNCタイプ配線ダクトPANDUIT(パンドウイット)
9,798税込10,778
1本
30日以内出荷から90日以内出荷
ヒンジタイプ密閉型配線ダクト 白 取付穴なし PANDUIT(パンドウイット)ヒンジタイプ密閉型配線ダクト 白 取付穴なしPANDUIT(パンドウイット)
5,498税込6,048
1本
30日以内出荷
ヒンジタイプ配線ダクト(ナロータイプ) PANDUIT(パンドウイット)ヒンジタイプ配線ダクト(ナロータイプ)PANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1本
30日以内出荷
ヒンジタイプ配線ダクト PANDUIT(パンドウイット)ヒンジタイプ配線ダクトPANDUIT(パンドウイット)
6,698税込7,368
1本
30日以内出荷から90日以内出荷
Panelmaxシールド配線ダクト PANDUIT(パンドウイット)Panelmaxシールド配線ダクトPANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1箱(4本)
30日以内出荷
ライトグレー
スリット付きディバイダーウォール PANDUIT(パンドウイット)スリット付きディバイダーウォールPANDUIT(パンドウイット)
4,398税込4,838
1本
20日以内出荷
ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。 取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。
用途ダクト内の配線の分割材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)19.1ライトグレー使用温度範囲-70~50℃使用場所屋内
配線ダクト KDR 河村電器産業配線ダクト KDR河村電器産業
4,498税込4,948
1個ほか
3日以内出荷から21日以内出荷
材質硬質塩ビ
60x 60mmx1m 配線ダクト エスコ60x 60mmx1m 配線ダクトエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947JL-66
60x100mmx1m 配線ダクト エスコ60x100mmx1m 配線ダクトエスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947JL-610
30x 80mmx1m 配線ダクト エスコ30x 80mmx1m 配線ダクトエスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947JL-38
エムケーダクト 5号150型 マサル工業エムケーダクト 5号150型マサル工業
7,790税込8,569特価
1本
当日出荷
先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
長さ(m)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)150厚さ(mm)4グレー高さ(mm)150
エムケーダクト 130×60型 マサル工業エムケーダクト 130×60型マサル工業
3,690税込4,059特価
1本
当日出荷
先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
長さ(m)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)130厚さ(mm)2.8グレー高さ(mm)60
T形分岐トラフ ネグロス電工T形分岐トラフネグロス電工
37,980税込41,778
1個
16日以内出荷
直線トラフ ネグロス電工直線トラフネグロス電工
37,980税込41,778
1個
16日以内出荷
アウトサイドベンドトラフ ネグロス電工アウトサイドベンドトラフネグロス電工
21,980税込24,178
1個
16日以内出荷
アウトサイドベンドトラフ(90°用) ネグロス電工アウトサイドベンドトラフ(90°用)ネグロス電工
42,980税込47,278
1個
16日以内出荷
外直角L形分岐トラフ ネグロス電工外直角L形分岐トラフネグロス電工
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
インサイドベンドトラフ ネグロス電工インサイドベンドトラフネグロス電工
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
インサイドベンドトラフ(90°用) ネグロス電工インサイドベンドトラフ(90°用)ネグロス電工
46,980税込51,678
1個
16日以内出荷
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
4,298税込4,728
1個
16日以内出荷
盤接続金具 ネグロス電工盤接続金具ネグロス電工
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
立上りダクトケーブル支持桁 ネグロス電工立上りダクトケーブル支持桁ネグロス電工
399税込439
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
カバー止め ネグロス電工カバー止めネグロス電工
249税込274
1個
4日以内出荷
垂直用振れ止め金具 ネグロス電工垂直用振れ止め金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
16日以内出荷
垂直自在継ぎダクト ネグロス電工垂直自在継ぎダクトネグロス電工
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダクトを切断する必要がありません。 金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
盤接続金具 ネグロス電工盤接続金具ネグロス電工
3,598税込3,958
1個
16日以内出荷
直角曲り継ぎ金具 ネグロス電工直角曲り継ぎ金具ネグロス電工
2,698税込2,968
1個
16日以内出荷から26日以内出荷

配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト本体