絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • マサル工業(32)
  • カナフジ電工(27)
  • PANDUIT(パンドウイット)(19)
  • SUS(エスユーエス)(19)
  • 未来工業(12)
  • RS PRO(5)
  • 三桂製作所(3)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • 興和化成(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 内外電機(1)
  • 篠原電機(1)
  • JAPPY(1)
  • トヨスチール(トヨセット)(1)
材質
  • 樹脂(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トロリーダクト用 導体クリーナ Panasonic(パナソニック)トロリーダクト用 導体クリーナPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ
ポイント用トロリー Panasonic(パナソニック)ポイント用トロリーPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類ポイント用トロリー
DCライン USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)DCライン USBプラグコンセントPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDCラインからのUSB電源の取り出しに使用しますType-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)USBプラグコンセントPanasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1個
32日以内出荷
ホワイト消費電力(W)0.5(無負荷時)入力電圧(V)DC 24最大消費電力(W)72絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
フィードインキャップ右用 Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ右用Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ マウントバー用 右 Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ マウントバー用 右Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
32日以内出荷
ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
ACアダプタ(300W) Panasonic(パナソニック)ACアダプタ(300W)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
32日以内出荷
質量(g)約 1500 (電源コード(約150 を除く)外形寸法(mm)220 × 100 × 49消費電力(W)0.5(無負荷時)出力DC 24 V 12.5 A適合規格電気用品安全法(特定電気用品)入力AC 100 V ~ AC 240 V 4.0A(50/60 Hz)絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)
フィードインキャップ左用 Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ左用Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
フィードインキャップ マウントバー用 左 Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ マウントバー用 左Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
32日以内出荷
ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
OSライン ハンガー ボルト無 Panasonic(パナソニック)OSライン ハンガー ボルト無Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
オフィス・店舗用配線ダクト OSラインM8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。種別OSライン ハンガー(ボルト無)
DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具 Panasonic(パナソニック)DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
DC電源用配線ダクト DCライン
用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具ブラック適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
DCライン マウントバー パーティション Panasonic(パナソニック)DCライン マウントバー パーティションPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
DC電源用配線ダクト DCライン付属のパーティションが取付できます。
用途マウントバーの上部に取付けます。種別DCライン マウントバー パーティション材質(パーティション)アクリル樹脂板(透明)ブラック高さ(mm)463種類2.4m用パネル幅(mm)2308パネル厚(mm)4
屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクトPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材長さ(mm)1000種類ドロップアウトダクト
UD型トロリー Panasonic(パナソニック)UD型トロリーPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類UD型トロリー
トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッド Panasonic(パナソニック)トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッドPanasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1セット(10枚)
5日以内出荷
屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。
種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
屋外型トロリーダクト用 フィードインボックス Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 フィードインボックスPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷から92日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材種類フィードインボックス
屋外型トロリーダクト用 屋外型トロリー Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 屋外型トロリーPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材種類屋外型トロリー
屋外型トロリーダクト用 センターフィードインボックス Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 センターフィードインボックスPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材種類センターフィードインボックス
屋外型トロリーダクト用 エンド Panasonic(パナソニック)屋外型トロリーダクト用 エンドPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材種類エンド
DCライン マウントバー Panasonic(パナソニック)DCライン マウントバーPanasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCライン什器に加工せずDCラインを取り付ける際に使用します既存テーブルに取り付け可能なサイドクランプ機構を採用ACアダプタ用トレイ付
仕様ACアダプタ用トレイ付ブラック種類1.2m用入数外1
DCライン ACアダプタ Panasonic(パナソニック)DCライン ACアダプタPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインコンセントからのAC電源をDCライン用のDC電源に変換するために使用しますDCコネクタ付(端末加工不要)
ブラック定格220W、入力:AC100~240V 2.5A、出力:DC24V 9.2A電源プラグ2Pアース付入数内1/外4有効長(m)ACコード:1.5、DCコード:1.5
DCライン マウントバー フラットトップ Panasonic(パナソニック)DCライン マウントバー フラットトップPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインマウントバーの上部に取り付けます
ブラック種類1.2m用入数外1
DCライン マウントバー パーティション Panasonic(パナソニック)DCライン マウントバー パーティションPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインマウントバーの上部に取り付けます付属のパーティションが取り付けできます
材質パーティション:アクリル樹脂板(透明)ブラック高さ(mm)463種類1.2m用パネル幅(mm)1109入数外1パネル厚(mm)4

配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります

ダクト用オプション