Gタイプ・Fタイプ・FSタイプ・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
色ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
NEタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)¥1,498~税込¥1,648~
1本(6フィート)
翌日出荷から95日以内出荷
NE型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途NE型ダクト用カバー色白材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
ナイロンリベットPANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,780
1箱(5000個)
30日以内出荷
ダクトシール材PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(6個)ほか
15日以内出荷から95日以内出荷
金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能
材質Oil Based Compound使用温度範囲(℃)-34~99
配線ダクト用ナイロンリベットPANDUIT(パンドウイット)95日以内出荷
すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
配線ダクト ノッチング工具PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。
用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂トラスコ品番825-7446質量(g)311使用温度範囲(℃)-60~85寸法(幅W×長さL)(mm)60×241使用場所屋内
ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)¥1,898~税込¥2,088~
1本(6フィート)
12日以内出荷から95日以内出荷
ヒンジタイプダクト用カバーです。
用途ヒンジタイプダクト用カバー色ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
ケーブル収納・配線 の新着商品
ページ: 1/ 3
エルダクトマサル工業税込¥28,578~¥25,980~
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥439,780¥399,800
スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥82,478~¥74,980~
スミチューブK2住友電気工業(スミチューブ(R))税込¥98,978~¥89,980~
直線ダクトネグロス電工税込¥37,378~¥33,980~
エッジサドルニックス税込¥2,638¥2,398