絞り込み
長さ(m)
  • 1.0~1.5未満(1)
  • 1.5~2.0未満(1)
ブランド
  • 日東工業
  • PROTERIAL(プロテリアル)(165)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • ELPA(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • コイズミ照明(7)
  • 河村電器産業(4)
  • エスコ(3)
  • JAPPY(3)
  • オーム電機(2)
  • カメダデンキ(2)
  • カーク産業(2)
  • 興和化成(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 東京メタル(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
1.0~1.5未満(1)
1.5~2.0未満(1)
  • L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業

    L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

    日東工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • スライドレール(軽荷重用) 日東工業

    スライドレール(軽荷重用)

    日東工業
    5,198税込5,718
    1セット(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。
    仕様2段式ロック付材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用) 日東工業

    山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)

    日東工業
    4,598税込5,058
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗装色ペールホワイト材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 山型レール 日東工業

    山型レール

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(2本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質鉄t1.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型レール 日東工業

    L型レール

    日東工業
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントレール(B形) (D)FR用 日東工業

    マウントレール(B形) (D)FR用

    日東工業
    5,798税込6,378
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗装色アルマイト材質アルミ型材
  • スライドレール 日東工業

    スライドレール

    日東工業
    9,898税込10,888
    1セット(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型レール(AH用) 日東工業

    L型レール(AH用)

    日東工業
    5,498税込6,048
    1セット(2本)
    翌日出荷
    前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
    外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラック適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業

    FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
    材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
レール